Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gossen 19484 Belichtungsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057415-BP
Hersteller:
     Gossen Metrawatt
Herst.-Nr.:
     19484
EAN/GTIN:
     4012932123807
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Gossen Digipro F2 Belichtungsmesser

Der Digipro F2 ist ein digital anzeigender Belichtungsmesser für Dauerlicht- und Blitzmessungen mit großem Messumfang und sehr hoher Genauigkeit. Die vertikal schwenkbare Kalotte ermöglicht bei jeder Art von Messung stets ein optimales Ablesen vom Display. Selbstverständlich bietet der Digipro F2 weitere hilfreiche Features wie Speicherung der Einstell- und Messwerte, programmierbare Belichtungskorrektur, Blenden- und Zeitvorwahl und vieles mehr. Der Digipro F ist sowohl für analoge als auch digitale Fotografie geeignet.

Ausstattung:
Blitz- und Dauerlicht mit großem Messumfang messbar leicht und superflach Licht- und Objektmessung möglich geeignet für analoge und digitale Fotografie einfachste Bedienung schwenkbare Kalotte mikroprozessorgesteuert Blitzmessung (Cord/Noncord), Anzeige des Umgebungslichtanteils digitale LCD-Anzeige in Zehntelstufen analoge Kontrastanzeige in halben Blendenwerten Einstell- und Messwertspeicherung programmierbare Belichtungskorrektur Abrufe aller möglichen Wertepaare Blenden- oder Zeitvorwahl möglich Blitzkalkulation alle Filmgangzahlen, einschließlich 25 und 30 für TV Warnung bei Bereichsüberschreitung automatische Batteriekontrolle und Abschaltung mit Synchrobuchse, somit können Sie direkt über den Belichtungsmesser Ihre Blitzanlage aktivieren inkl. Bereitschaftstasche, Trageriemen, Batterie und Gebrauchsanleitung Top-Qualität made in Germany!

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Belichtungsmesser · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Weitere technische Daten: Messarten: Dauerlicht Blitzlicht (Cord/Noncord), Lichtmessung, Objektmessung, Kontrastmessung, Anzeige des Umgebungslichtanteils, Blitzkalkulation für Mehrfachblitzen, programmierbare Belichtungskorrektur
Messsensor : sbc-Silizium-Fotodiode
Messumfang Dauerlicht ISO 100/21°: entsprechend LW -2,5 bis +18 (bei ISO 100/21°)
Messumfang Blitzlicht (ISO 100/21°): f/1 bis f/90
Wiederholgenauigkeit : +- 0,1LW
Belichtungszeiten: 1/8000s bis 60min
Messwertanzeige f: 1/10 (1/1-1/2-1/3)
Blitzsynchronzeiten (Messzeit) : 1 bis 1/1000s einschließlich 1/90s
Einstellbare und messbare Korrekturwerte : -7,9 bis +7,9
Verlängerungsfaktoren : 1,0 bis 240
Filmempfindlichkeit : ISO 3,2/6° bis 8000/40°
Messwinkel bei Objektmessung: 25°
Automatische Abschaltung: nach ca. 2 Minuten
Batterie: 1,5 V Mignon, Typ AA, Batteriekontrollanzeige
Abmessungen: ca. 65x150x19mm
Gewicht: ca. 100g

Lieferumfang:
1x Gossen Digipro F2 Belichtungsmesser inkl. Bereitschaftstasche, Trageriemen, Batterie und Gebrauchsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Blitzmessgerät, aa akku, 4012932123807, Gossen, 19484, Digipro F2 Belichtungsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 250,03*
€ 262,05*
Lager 102
Frei Haus
ab € 332,36*
€ 342,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,67*
€ 405,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,36*
€ 395,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.