Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 19480 Studioklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057412-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     19480
EAN/GTIN:
     4250234594806
Suchbegriffe:
4250234594806
Walimex Pro
19480
Studio Kroko Klemme MX mit 2 Spigot...
walimex pro Studio Kroko Klemme MX mit 2 Spigots

Diese Klemme von walimex pro ist eine Klemme mit zwei 5/8 Zoll Spigots, eins davon mit 1/4 Zoll Gewinde, welche besonders variabel einsetzbar im Studio ist. Sie ist aufgrund der Backenform für Vierkant- und Rundprofile geeignet und verfügt über eine variable Spannweite. Eine Flügelschraube dient zur Arretierung der Klemme. Die Gummierung der Klemmbacken sorgt für einen besonders festen Halt.

Ausstattung:
verstellbare Kroko Klemme für verschiedene Studioanwendungen geeignet für Vierkant- und Rundprofile zwei 5/8 Zoll Spigots, eins davon mit 1/4 Zoll Gewinde starker Halt variabler Klemmbereich

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel. · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Studioklemme · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 0,7kg
Klemmbereich minimal: ca. 4,5 bzw. 8,5 cm
Klemmbereich maximal: ca. 8 bzw. 12 cm
Material: Kunststoff, Metall, Gummi

Lieferumfang:
1x walimex pro Studio Kroko Klemme MX mit 2 Spigots

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 260 mm x 210 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
1c. Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Produkt-Art:
Studioklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,48*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.