Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Premium Biker Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 210 x 190 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057402-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     19444
EAN/GTIN:
     4250234594448
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
mantona Premium Biker Fototasche

Mit der Premium Biker Fototasche von mantona erhalten Sie eine sichere Transport-Lösung für Ihr Foto-Equipment auf der nächsten Tour mit dem Fahrrad. Sie zeichnet sich vor allem durch eine fest angebrachte Platte an der Hinterseite der Tasche aus, an die Sie das bewährte und weltweit bekannte Schnellkupplungs-System von klickfix anbringen und das Ganze somit fest und sicher am Lenker Ihres Fahrrads fixieren können. So haben Sie Ihr wertvolles Hab und Gut beim Radeln ständig im Blick. Haben Sie das passende Motiv gefunden, lässt sich Ihre Kamera blitzschnell aus der Tasche holen, wobei der Deckel extra nach vorne aufschwingt, damit Sie kein unnötiges Gefriemel behindert! Zudem lässt sich die Tasche mit dem Tragegurt praktisch schultern. Darüber hinaus verfügt die Tasche über all die beliebten Features, die Sie von unseren mantona-Taschen kennen und schätzen: Zahlreiche, gut gepolsterte Innen- und Außentaschen mit viel Stauraum, individuelle Einteilung mit Kletteinlagen im Hauptfach, gepolsterter, längenverstellbarer Schultergurt sowie praktischer Regenschutz. Bitte beachten Sie, dass der Klickfix Lenkeradapter nicht im Lieferumfang enthalten ist!

Ausstattung:
coole Lenkertasche für Ihr Fahrrad zum sicheren und wasserdichten Transport Ihres Foto-Equipments mit integrierter Platte für Klickfix Lenkeradapter (separat erhältlich) praktischer Schnellzugriff dank Aufklappen des Deckels nach vorne zahlreiche Innen-und Außentaschen zur Verwahrung Ihres Zubehörs inkl. Regenüberzug und Schultergurt

Technische Daten:
Gewicht: 690 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 210 mm · Innenmaß Höhe: 190 mm · Innenmaß Tiefe: 100 mm · Material: Polyester-Mix · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
1x mantona Premium Biker Fototasche mit integrierter Platte für klickfix Lenkeradapter.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 310 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
1c. Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
100 mm
Innenmaß Höhe:
190 mm
Innenmaß Breite:
210 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester-Mix
Gewicht:
690 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, mantona kamerakoffer, 4250234594448, Mantona, 19444, Premium Biker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,42*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,48*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.