Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 19441 Doppelklemmblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057399-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19441
EAN/GTIN:
     4250234594417
Suchbegriffe:
4250234594417
Walimex Pro
19441
Walimex Pro 19441 Doppelklemmblock

walimex pro 15mm Doppel-Klemmblock für Video Rig

zur Höhenüberbrückung von Rig und Objektiv
ideal bei Verwendung von Kamera mit Batteriehandgriff
zur Befestigung an den Rundstäben
für Zubehör wie z.B. Matte Box etc
Maße (HxBxT)ca. 7,2x10,8x3,5cm

Der walimex pro Doppel-Klemmblock für Video Rigs dient als perfekte überbrückung des Höhenunterschieds zwischen Rig und Objektiv. Mit Hilfe des Klemmblocks kann ein weiteres Paar Rundstäbe am Rig angebracht werden, um daran Zubehör wie z.B. eine Matte Box zu befestigen. Da Kameras mit Batteriehandgriffen zu hoch für die ideale Anbringung von Zubehör sind, ist der Klemmblock die optimale Lösung um dies auszugleichen. Er kann passend für eine Reihe von Kamera/Objektiv- Kombinationen eingesetzt werden. Die separat erhältlichen Rundstäbe finden Sie im Zubehör aufgelistet.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Maße (HxBxT): ca. 8x8x2cm
Klemmbereich Ø: ca. 15mm
Vertikaler Abstand: ca. 3,5-6,5cm
Horizontaler Abstand : ca. 4,5cm
Gewicht: ca. 210g
Material : Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex pro 15mm Doppel-Klemmblock für Video Rig

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 46,48*
€ 55,17*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 45,22*
€ 55,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.