Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 10er Set Gewindesortiment Außengewinde=3/8" Innengewinde 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057386-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16838
EAN/GTIN:
     4250234568388
Suchbegriffe:
4250234568388
Walimex
16838
10er Set
walimex Gewindeadapter 1/4 auf 3/8 Zoll, 10er Set

Der kleine Gewindeadapter von walimex zählt zu den ganz Großen! Denn nur mit ihm ist es möglich, Kameras und Stativköpfe, die mit einem 3/8 Zoll Gewinde ausgestattet sind, auf einem Stativ mit einer 1/4 Zoll Schraube anzubringen. Um eine noch höhere Stabilität zu erreichen, wurde der Adapter mit einigen zusätzlichen Windungen ausgestattet. Mit diesem Set erhalten Sie gleich fünf der praktischen, kleinen Helferlein. Als preisbewusster Fotograf erfreut das bestimmt Ihr Herz!

Ausstattung:
reduziert 3/8 Zoll (MF) Gewinde auf 1/4 Zoll (KB) zur Befestigung von Neigern und Kugelköpfen mit 3/8 Zoll Gewinde auf Stativen mit 1/4 Zoll Schraube einfach praktisch und unentbehrlich besonders günstig im 5er Set

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8" · Inhalt: 10 St. · Innengewinde: 1/4" · Produkt-Art: Gewindesortiment

Lieferumfang:
10x walimex Gewindeadapter 1/4 auf 3/8 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
1c. Marke:
Walimex
Außengewinde:
3/8"
Innengewinde:
1/4"
Produkt-Art:
Gewindesortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.