Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Komplett-Set CY-C Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057379-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16309
EAN/GTIN:
     4250234563093
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
walimex fernauslöser
walimex Funkauslöser Komplett-Set CY-C

Das Komplett-Set ist eine praktische Erweiterung zu Ihren Studioblitzen. Mit den beiden Empfängern und einem Sender, können Sie ohne Verkabelung Ihre Studioblitze auch durch Wände oder andere im Weg stehende Hindernisse auslösen. Störende Synchronauslösekabel, welche sich als Stolperfallen entpuppen oder Ihren Aufnahmeabstand einschränken, entfallen gänzlich. Der Sender wird einfach auf den Mittenkontakt Ihrer Kamera gesteckt oder mit dem mitgelieferten Synchron-Kabel an dem Synchronanschluss der Kamera angeschlossen. Die Funkempfänger werden mit dem Synchron-Kabel über den Klinkenstecker und mit dem Kaltgerätestecker an Ihren Studioblitzen angeschlossen. Dieses Komplett-Set kann für den Profi-Bereich mit weiteren Empfängern aus unserem Shop jederzeit erweitert werden.

Ausstattung:
Funkauslöser-Set für 2 Blitze, bestehend aus Sender, 2x Empfänger, Synchrokabel 3,5mm, 2x Adapter 6,3mm auf 3,5mm und 12 V Batterie kompatibel mit CY-BII ermöglicht komfortables, kabelfreies Arbeiten keine Stolperfallen mehr im Studio Lieferung inklusive Batterie für Sender max. Reichweite ca. 15m passt auf alle Mittenkontakte außer Minolta Dynax und Sony Alpha

Technische Daten:
Gewicht: 30 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fernauslöser · Reichweite max. (im Freifeld): 15 m · Weitere technische Daten: Sender/Sendefernbedienung:
Maße (LxBxH): ca. 6,5x4x3cm
Gewicht: ca. 30g
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Batterie: 1x 12V
; Empfänger:
Maße (LxBxH): ca. 7x5x3,5cm
Gewicht: ca. 125g
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
; Set:
Max. Reichweite: ca. 15m
Kabellänge: ca. 30cm

Lieferumfang:
1x walimex Funkauslöser Komplett-Set CY-C, bestehend aus Sender, 2x Empfänger, Synchrokabel 3,5mm, 2x Adapter 6,3mm auf 3,5mm und 12 V Batterie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Reichweite max. (im Freifeld):
15 m
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: 4250234563093, Walimex, 16309, Komplett-Set CY-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 81,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 77,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 75,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 73,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.