Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aputure Kabelfernauslöser AP-R5L für Olympus Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057337-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     18212
EAN/GTIN:
     4260191245925
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser
Aputure Kabelfernauslöser AP-R5L für Olympus

Der Aputure Kabelfernauslöser ermöglicht das erschütterungsfreie Auslösen des Kameraverschlusses. Die Auslösetaste arbeitet zweistufig: Zum Scharfeinstellen drückt man die Auslösetaste halb an, um danach Verschlusszeit und Belichtung einzustellen. Zum Auslösen des Verschlusses wird die Taste ganz durchgedrückt. Die ganz durchgedrückte Auslösetaste kann zum Verriegeln des Verschlusses in Pfeilrichtung geschoben werden. Dies ist insbesondere für Langzeitaufnahmen nützlich.

Ausstattung:
kompatibel mit: Olympus E1, E3, E10, E20 ergonomisches Design - bequeme Handhabung ideal für Aufnahmen mit Teleskopen, Nachtaufnahmen oder Makrofotografie Auslösen ohne Erschütterung Langzeitbelichtung/BULB Funktion Kabellänge 1m keine Batterie nötig

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fernauslöser · Weitere technische Daten: Maße (HxBxT): ca. 12,5x5x2,5cm
Kabellänge: ca. 1m
Gewicht: ca. 50g

Lieferumfang:
1x Aputure Kabelfernauslöser R5L

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Aputure
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: 4260191245925, Aputure, 18212, Kabelfernauslöser AP-R5L für Olympus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.