Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aputure Trigmaster Plus 2.4G TX1S f. Sony Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057325-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     18200
EAN/GTIN:
     4260191248933
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Aputure Trigmaster Plus 2.4G TX1S f. Sony

High Tech für Profis. Mit diesem hochwertigen Fernauslöser müssen sich Fotografen keine Gedanken mehr machen, wieviele Auslöser und Empfänger sie mitnehmen müssen. Der Trigmaster Plus ist sowohl Auslöser als auch Empfänger. Und das durchaus gleichzeitig. Ein Beispiel: Sie montieren einen Trigmaster Plus auf dem Blitzschuh Ihrer Kamera. Ein weiterer dient als Funkauslöser. Zusätzlich können Sie Ihren Systemblitz mit einem 3. Trigmaster verbinden und dank wiedergegebenem Stativgewinde auf einem Stativ befestigen und einen 4. beispielsweise an einem Studioblitz anschließen. Lösen Sie nun die Kamera aus, erkennen alle Trigmaster Plus dank 'Auto-Sensing' welche Funktion sie gerade haben und aktivieren simultan. Einfacher geht es kaum. Selbstverständlich werden alle Aufnahmemodi wie beispielsweise Langzeitbelichtung oder Serienbilder unterstützt.

Ausstattung:
3in1 Multifunktionsauslöser für Blitzgeräte, Studioblitze und Kameras ultraschnelle Microchips für eine Synchronisation von 1/250 Sekunde Sender und Empfänger in einem: simultanes Senden und Empfangen möglich Auto-Sensing Technologie für einfachste Bedienbarkeit kompatibel mit Sony Alpha A99, A900, A850, A700, A580, A550, A500, A450, A350, A300, A200, A100,A77, A65, A55, A35, A33

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fernauslöser · Weitere technische Daten: Frequenz 2,4GHz
Reichweite 100m
Kanäle 6
Synchronisationsrate 1/250s
Serienbildrate 8 Bilder/Sekunde
Maße ca. 85x47x28mm
Stromversorgung 2x 1,5V AAA Batterie

Lieferumfang:
1x Aputure Trigmaster Plus 2.4 G Auslöser TX1S

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Aputure
Weitere technische Daten:
Frequenz 2,4GHz<br>Reichweite 100m<br>Kanäle 6<br>Synchronisationsrate 1/250s<br>Serienbildrate 8 Bilder/Sekunde<br>Maße ca. 85x47x28mm<br>Stromversorgung 2x 1,5V AAA Batterie
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: 4260191248933, Aputure, 18200, Trigmaster Plus 2.4G TX1S f. Sony, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 48,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.