Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aputure Trigmaster 2.4G MX3L f. Olympus Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057324-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     18199
EAN/GTIN:
     4260191248896
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser
Aputure Trigmaster 2.4G MX3L f. Olympus Fernauslöser

Aputure Trigmaster 2.4G MX3L f. Olympus

3in1 Multifunktionsauslöser für Blitzgerät, Studioblitz und Kamera
ultraschnelle Mikrochips für eine Synchronisation von 1/250 Sekunden
bis zu 100 Meter Reichweite
16 Kanäle frei wählbar
Synchrokabel 3,5mm
Adapter 3,5mm auf 6,3mm
kompatibel für: Olympus EP1, EP2, E30, E620, E450, E520, E420, E510, E410, SP570UZ

3 Auslöser in Einem: Mit dem Trigmaster machen Sie aus Ihrem Systemblitz einen Studioblitz, lösen Ihren Studioblitz kabellos aus oder benutzen den Trigmaster als kabellosen Fernauslöser für Ihre Kamera. Dieses hochwertige Produkt lässt Ihnen die Wahl. Mit 16 einstellbaren Sendefrequenzen kommen sich mehrere Fotografen nicht in die Quere. Als Studioblitzauslöser: Einfach den Empfänger mit dem mitgelieferten Kabel am Studioblitz anbringen, den Sender per mitgeliefertem Kabel oder per Blitzschuh an der Kamera anbringen und loslegen. Als Systemblitzauslöser: Den Systemblitz auf dem Blitzschuh am Empfänger anbringen (dieser lässt sich dank Stativgewinde auch auf Stativen anbringen) und den Sender mit der Kamera verbinden. Fertig! Als Kameraauslöser: Den Empfänger per Kabel oder über den Blitzschuh mit der Kamera verbinden und per Sender auslösen. Der drucksensible Auslöseknopf unterstützt dabei den Autofokus der Kamera. Sie können normal, Serienbilder oder Langzeitbelichtung auswählen. Zudem bietet der Auslöser die Möglichkeit, zeitverzögert auszulösen.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Sender:
Maße (LxBxH): ca. 8x3x3cm
Stromversorgung: 23A 12V Kompaktbatterie
; Empfänger:
Maße (LxBxH): ca. 7x4x3cm
Stromversorgung: 2x 1,5V AAA Batterie
; Set:
Frequenz: 433Mhz
Kanäle: 16
Reichweite: ca. 100m
Synchronisationsrate: 1/250 Sekunde
Serienbildrate: 7 Bilder/Sekunde

Lieferumfang:
1x Aputure Trigmaster 2.4G MX3L, inkl. 1 Sender, 1 Empfänger, 1 Verbindungskabel für die Kamera, 1 Studioblitz Synchro-Kabel, 1 Chinch-Adapter, 2 Batterien

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Aputure
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: 4260191248896, Aputure, 18199, Trigmaster 2.4G MX3L f. Olympus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 39,80*
€ 49,13*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 39,81*
€ 49,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.