Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aputure Trigmaster 2.4G Empfänger für Olympus Funkempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057322-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     18197
EAN/GTIN:
     4260191248780
Suchbegriffe:
4260191248780
Aputure
18197
Trigmaster 2.4G Empfänger für Olymp...
Aputure Trigmaster 2.4G Empfänger für Olympus

Mit diesem zusätzlichen Empfänger für den Aputure Trigmaster 2.4G können Sie noch flexibler auslösen! Er bietet die Möglichkeit mehrere Kameras oder Blitze mit einem Sender auszulösen. Zum Aufschrauben auf ein Stativ besitzt der Empfänger ein 1/4 Zoll Gewinde. Oben auf dem Gerät befindet sich ein Blitzschuh, um ein Blitzgerät aufzustecken. Achtung: Empfänger der Trigmaster 2.4G Serie sind nur mit der Trigmaster 2.4G Serie kompatibel.

Ausstattung:
zusätzlicher Empfänger für den Aputure Trigmaster 2.4G mit 1/4 Zoll Gewinde inklusive Blitzschuh

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Funkempfänger · Weitere technische Daten: Maße: 7,1x3,9x3,2 cm Frequenz: 2,4 GHz Batterien: 2x AAA, 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang:
1x Aputure Trigmaster 2.4G Empfänger mit 3,5mm Klinkenstecker und Adapter mit 6,3mm Klinkenstecker

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Aputure
Produkt-Art:
Funkempfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.