Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gary Fong Flip Cage California Poppy Tischstativ 1/4 Zoll Pink, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057312-BP
Hersteller:
     Gary Fong
Herst.-Nr.:
     18132
EAN/GTIN:
     4260191249060
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
kamera ministativ
Gary Fong Flip Cage California Poppy Tischstativ 1/4 Zoll Pink,Grau

Gary Fong Flip Cage California Poppy Tischstativ

Tischstativ für Kompaktkameras
äußerst stabil, kompakt und leicht
lässt sich zum Schutzkäfig für die Kamera umwandeln
ideal für Hochformat- und Makroaufnahmen
für Kameras mit den Maßen 10,1x6,3x2,5cm (BxHxT) oder kleiner. (Abgebildete Kamera nicht im Lieferumfang)
inkl. Umhängegurt

Der Flip Cage™ ist ein Tischstativ für Kompaktkameras, das so stabil wie ein viel größeres Dreibeinstativ, aber gleichzeitig äußerst kompakt und leicht zu transportieren ist. Im Gegensatz zu anderen Mini-Stativen ist der Flip Cage™ eine geniale Neuerung, denn er lässt sich eng um die Kamera herum zusammenklappen und bildet dabei einen stoßabsorbierenden Käfig. Auch zum Aufnehmen von Hochformat- und Makroaufnahmen, z.B. von kleinen Gegenstände wie Münzen, Briefmarken oder Schmuck, ist der Flip Cage™ ideal. Ein weicher zweilagiger Umhängegurt ist im Lieferumfang inklusive.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Belastbar bis: 0.5 kg · Herstellerfarbe: Pink,Grau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 159 mm

Lieferumfang:
1x Gary Fong Flip Cage California Poppy Tischstativ, inkl. Umhängegurt

Weitere Suchbegriffe: 4260191249060, Gary Fong, 18132, Flip Cage California Poppy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 21,17*
€ 26,01*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 26,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.