Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gary Fong Flip Cage Midnight Tischstativ 1/4 Zoll Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057310-BP
Hersteller:
     Gary Fong
Herst.-Nr.:
     18127
EAN/GTIN:
     813100012459
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Gary Fong Flip Cage Midnight Black Tischstativ

Der Flip Cage™ ist ein Tischstativ für Kompaktkameras, das so stabil wie ein viel größeres Dreibeinstativ, aber gleichzeitig äußerst kompakt und leicht zu transportieren ist. Im Gegensatz zu anderen Mini-Stativen ist der Flip Cage™ eine geniale Neuerung, denn er lässt sich eng um die Kamera herum zusammenklappen und bildet dabei einen stoßabsorbierenden Käfig. Auch zum Aufnehmen von Hochformat- und Makroaufnahmen, z.B. von kleinen Gegenstände wie Münzen, Briefmarken oder Schmuck, ist der Flip Cage™ ideal. Ein weicher zweilagiger Umhängegurt ist im Lieferumfang inklusive.

Ausstattung:
Tischstativ für Kompaktkameras äußerst stabil, kompakt und leicht lässt sich zum Schutzkäfig für die Kamera umwandeln ideal für Hochformat- und Makroaufnahmen für Kameras mit den Maßen 10,1x6,3x2,5cm (BxHxT) oder kleiner inkl. Umhängegurt

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Belastbar bis Gewicht: 0.5 kg · Farbe: Weiß,Schwarz · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Tischstativ · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 159 mm

Lieferumfang:
1x Gary Fong Flip Cage Midnight Black Tischstativ, inkl. Umhängegurt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Produktabmessung, Länge:
159 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
1c. Marke:
Gary Fong
Farbe:
weiß | schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Kunststoff
Belastbar bis Gewicht:
0.5 kg
Produkt-Art:
Tischstativ
Weitere Suchbegriffe: 813100012459, Gary Fong, 18127, Flip Cage Midnight
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.