Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Adapterring 52 mm Sonnenblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057308-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     18114
EAN/GTIN:
     4260191243129
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Universal Sonnenblende mit Adapterring 52 mm

Gegenlichtblenden verhindern störenden Lichteinfall und erhöhen so die Farbkontraste und die Sättigung. Diese Sonnenblende aus Gummi passt dank des Adapterrings für alle Objektive mit einem Filterdurchmesser von 52 mm. Filter können weiterhin problemlos verwendet werden.

Ausstattung:
durch den Adapterring kann die Sonnenblende an jedes Objektiv mit einem Durchmesser von 52 mm angebracht werden schützt vor Streulicht, sorgt für bessere Farben und Kontraste Filter können weiterhin problemlos verwendet werden

Technische Daten:
Produkt-Art: Sonnenblende

Lieferumfang:
JJC Universal Sonnenblende mit Adapterring 52 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Sonnenblende
Weitere Suchbegriffe: 4260191243129, Walimex, 18114, Adapterring 52 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.