Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aputure BP-E6 Batteriehandgriff Passend für (Kamera):Canon EOS 5D Mark II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057302-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     18104
EAN/GTIN:
     4260191247554
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
batteriegriff (kamera)
Aputure BP-E6 Batteriehandgriff Passend für (Kamera):Canon EOS 5D Mark II

Aputure Batteriegriff BP-E6 f Canon EOS 5D Mark II

für Canon EOS 5D Mark II
ideal für Hochformataufnahmen
verlängert die Betriebsdauer der Kamera
viele Funktionen der Kamera am Batteriegriff einstellbar (z.B. Blende, AF-Messfeld)
zusätzliches Magazin für 6 handelsübliche AA-Batterien
Baugleich BP-E6 Canon 5D Mark II

Dieser hochwertige Batteriegriff von Aputure überzeugt durch seine tadellose Verarbeitung und bietet den vollen Funktionsumfang des Original BG-E6 von Canon. Gerade für das Fotografieren im Hochformat ist neben dem Bedienkomfort auch ein sicherer Halt der Kamera entscheidend. Aus diesem Grund sind die Griffflächen ergonomisch geformt und mit einer rutschfesten Gummierung versehen. Zudem bietet dieser Griff an der Unterseite eine stabile Befestigungsmöglichkeit für Handschlaufen. Die Akkufachabdeckung der Kamera findet in dem Batteriegriff platz und ist somit sicher vor einem Abreißen geschützt. Das Stativgewinde wird an der Unterseite wiedergegeben. An dem Griff werden alle für Hochformatfotos nötigen Funktionen wiedergegeben. Diese sind komfortabel zu erreichen und auf einen angenehmen Druckwiderstand eingestellt. Der Batteriegriff fasst 2 Akkus vom Typ LP-E65 oder 6 handelsübliche AA-Batterien (Magazin im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Kamera): Canon EOS 5D Mark II · Weitere technische Daten: Maße (HxBxT): 14,9x11,4 Gewicht: ca. 315 g (ohne Akkus) Kompatibilität: Canon EOS 5D Mark II

Lieferumfang:
1x Aputure Batteriegriff BP-E6 für Canon EOS 5D Mark II inklusive zusätzlichem Magazin

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Aputure
Farbe:
schwarz
Passend für (Kamera):
Canon EOS 5D Mark II
Produkt-Art:
Batteriehandgriff
Weitere Suchbegriffe: 4260191247554, Aputure, 18104, BP-E6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 63,51*
€ 83,74*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 66,27*
€ 87,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
4706
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.