Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aputure BP-E2 Batteriehandgriff Passend für:Canon EOS 30, Canon EOS 40, Canon EOS 50D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057300-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     18102
EAN/GTIN:
     4260191247530
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
Aputure Batteriegriff BP-E2 f. Canon EOS 40D / 50D

Dieser hochwertige Batteriegriff von Aputure überzeugt durch seine tadellose Verarbeitung und bietet den vollen Funktionsumfang des Original BG-E2N von Canon. Gerade für das Fotografieren im Hochformat, ist neben dem Bedienkomfort auch ein sicherer Halt der Kamera entscheidend. Aus diesem Grund sind die Griffflächen ergonomisch geformt und mit einer rutschfesten Gummierung versehen. Zudem bietet dieser Griff an der Unterseite eine stabile Befestigungsmöglichkeit für Handschlaufen. Die Akkufachabdeckung der Kamera findet in dem Batteriegriff platz und ist somit sicher vor einem Abreißen geschützt. Das Stativgewinde wird an der Unterseite wiedergegeben. An dem Griff werden alle für Hochformatfotos nötigen Funktionen wiedergegeben. Diese sind komfortabel zu erreichen und auf einen angenehmen Druckwiderstand eingestellt. Der Batteriegriff fasst 2 Akkus vom Typ BP-511 oder 6 handelsübliche AA-Batterien (Magazin im Lieferumfang enthalten).

Ausstattung:
für Canon EOS 20D, 30D, 40D, 50D ideal für Hochformataufnahmen verlängert die Betriebsdauer der Kamera viele Funktionen der Kamera am Batteriegriff einstellbar (z.B. Blende, AF-Messfeld) zusätzliches Magazin für 6 handelsübliche AA-Batterien

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Passend für: Canon EOS 30,Canon EOS 40,Canon EOS 50D · Produkt-Art: Batteriehandgriff · Weitere technische Daten: Maße (HxBxT): 14,2x11x7,5 cm Gewicht: ca. 325 g (ohne Akkus) Kompatibilität: Canon EOS 20D, 30D, 40D, 50D

Lieferumfang:
1x Aputure Batteriegriff BP-E2 für Canon EOS 20D, 30D, 40D, 50D inklusive zusätzliches Magazin

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Schwarz
1c. Marke:
Aputure
Weitere technische Daten:
Maße (HxBxT): 14,2x11x7,5 cm Gewicht: ca. 325 g (ohne Akkus) Kompatibilität: Canon EOS 20D, 30D, 40D, 50D
Passend für:
Canon EOS 30 | Canon EOS 40 | Canon EOS 50D
Produkt-Art:
Batteriehandgriff
Weitere Suchbegriffe: 4260191247530, Aputure, 18102, BP-E2, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 53,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,03*
€ 52,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
4706110404
ab € 1,2075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.