Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona faltbar 5 in 1 Reflektor (Ø) 110 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057293-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     18082
EAN/GTIN:
     4260191242580
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
mantona Faltreflektor 5in1, 110 cm

flexibles Rahmenmaterial für schnelles Zusammenfalten

Dieser vielseitige Faltreflektor bietet Ihnen alle Möglichkeiten um jederzeit die ideale Lichtstimmung zu erzeugen:
Oberfläche gold: Ideal für Portaitaufnahmen, für schönere Haut und warmes Licht
Oberfläche silber: Erhöht die Kontraste
Oberfläche weiß: Neutrale Aufhellung
Oberfläche schwarz: Dunkelt das Motiv ab
Diffusor: Streut das Licht gleichmäßig und macht es weicher
Und das mit nur einem einzigen Reflektor! Die Diffusorhülle kann von Innen nach Außen gedreht werden und wechselt somit 'im Handumdrehen' die Oberfläche von Silber/Gold zu Schwarz/Weiß. Für die Verwendung als Diffusor legen Sie die mit einem Reißverschluss sicher verschließbare Hülle einfach bei Seite. Dank der integrierten Schlaufe können Sie den Reflektor überall aufhängen. Besonders praktisch: komplett verpackt bringt es der Faltrefleltor gerade einmal auf einen Durchmesser von 24 cm und lässt sich somit problemlos überall hin mitnehmen. Die Transporthülle ist selbstverständlich im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reflektor · Produktabmessung, Ø: 110 cm · Weitere technische Daten: Durchmesser (geschlossen): 25 cm

Lieferumfang:
1x Faltreflektor 5 in 1 110 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
110 cm
1c. Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: 4260191242580, Mantona, 18082, faltbar 5 in 1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 4,63*
€ 14,51*
€ 4,90*
ab € 23,09*
€ 27,05*
€ 3,50*
ab € 26,68*
€ 30,99*
€ 4,49*
ab € 26,74*
€ 31,05*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,96*
€ 31,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 33,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.