Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1057292-BP Herst.-Nr.: 18081 EAN/GTIN: 4250234580816 |
| |
|
|  |  |
 | Mantona faltbar 5 in 1 18081 Reflektor (Ø) 56 cm 1 St.
mantona Faltreflektor 5in1, 60 cm
Durchmesser: 56 cm flexibles Rahmenmaterial für schnelles Zusammenfalten Farben: gold (warmes Licht für schöne Portraitaufnahmen), silber (für stärkere Kontraste), weiß (neutrale Aufhellung), schwarz (dunkelt das Motiv ab), Diffusor (für gleichmäßige Streuung und weicheres Licht)
Dieser vielseitige Faltreflektor bietet Ihnen alle Möglichkeiten um jederzeit die ideale Lichtstimmung zu erzeugen: Oberfläche gold: Ideal für Portaitaufnahmen, für schönere Haut und warmes Licht Oberfläche silber: Erhöht die Kontraste Oberfläche weiß: Neutrale Aufhellung Oberfläche schwarz: Dunkelt das Motiv ab Diffusor: Streut das Licht gleichmäßig und macht es weicher Und das mit nur einem einzigen Reflektor! Die Diffusorhülle kann von Innen nach Außen gedreht werden und wechselt somit 'im Handumdrehen' die Oberfläche von Silber/Gold zu Schwarz/Weiß. Für die Verwendung als Diffusor legen Sie die mit einem Reißverschluss sicher verschließbare Hülle einfach bei Seite. Dank der integrierten Schlaufe können Sie den Reflektor überall aufhängen. Besonders praktisch: komplett verpackt bringt es der Faltrefleltor gerade einmal auf einen Durchmesser von 21,7 cm und lässt sich somit problemlos überall hin mitnehmen. Die Transporthülle ist selbstverständlich im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Ø: 56 cm · Weitere technische Daten: Durchmesser (geschlossen): 21,7 cm
Lieferumfang: Faltdiffusor,4-farben Diffusorhülle,Transporthülle
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 56 cm | Produktabmessung, Ø: | 56 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Mantona | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Reflektor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 4260191240166, Mantona, 18081, faltbar 5 in 1 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 13,78* | € 16,42* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 15,77* | € 20,39* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,49* | ab € 17,65* | € 21,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|