Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Schnellkupplungsplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057263-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18004
EAN/GTIN:
     4260191246335
Suchbegriffe:
4260191246335
Mantona
18004
Mantona Schnellkupplungsplatte Außengewinde=1/4"

mantona Scout Schnellkupplungsplatte

Hochwertige Schnellwechselplatte, Manfrotto 200PL kompatibel
Markenprodukt aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Gummierung
Kompatibel mit mantona Scout Stativ und vielen anderen Schnellwechselsystemen
Abmessungen: 54 x 40 x 11 mm, Gewicht: 40 Gramm
Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung

Schnellwechselplatte passend für mantona Stativ Scout. Auch mit anderen Herstellern kompatibel (z.B. Manfrotto 200PL)

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4"

Lieferumfang:
1x mantona Scout Schnellkupplungsplatte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Mantona
Außengewinde:
1/4"
Produkt-Art:
Schnellkupplungsplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 11,18*
€ 13,00*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 11,20*
€ 13,01*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 14,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.