Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Cool Bag schwarz/weiß Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 175 x 270 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057249-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17962
EAN/GTIN:
     4260191248193
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Cool Bag schwarz/weiß Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 175 x 270 x 115 mm

mantona Cool Bag Kameratasche schwarz/weiß

sportlich elegantes Design
Farbe: schwarz mit durchgehendem weißen Streifen
für fast alle gängigen DSLR-Kameras und Bridge Kameras
Wasserabweisendes Material
Netzfach für viel Fotozubehör
gepolsterter Tragegurt mit abnehmbarem Polster
wertige Materialien
Größe innen: ca. 27 x 17,5 x 11,5 cm

mantona Cool Bag Die mantona Cool Bag vereint alle Vorteile einer Kameratasche mit dem Design einer sportlichen Umhängetasche. Perfekter Schutz dank individueller Inneneinteilung Die herausnehmbare Inneneinteilung der mantona Cool Bag ist komfortabel gepolstert, so dass DSLR Kameras und das entsprechende Zubehör jederzeit vor Stößen geschützt sind. Die einzelnen Innenfächer sind variabel durch Klettverschlüsse verbunden, was eine individuelle Einteilung ganz nach Ihren Wünschen ermöglicht. So stellt auch der Transport einer Kamera mit angesetztem Objektiv mit dieser sportlich-eleganten Kameratasche kein Problem dar. Ohne Trennkissen wird die Tasche zu einer modischen Messenger-Bag. Hohe Tragekomfort und Nebenfächer für Zubehör Ein zusätzliches Netzfach an der Vorderseite bietet Platz für Kamerazubehör wie Filter oder Karten. Verschlossen wird die mantona Cool Bag durch zwei seitliche Clipverschlüsse.  Die Tasche verfügt über einen Tragegurt mit einem abnehmbaren Schulterpolster, so dass stets höchster Tragekomfort gewährleistet wird. Präzise Verarbeitung und optimaler Regenschutz Die mantona Cool Bag besteht aus hochwertigem Material, das vor Regen schützt und problemlos mit einem feuchten Tuch gereinigt werden kann. Die präzise verarbeitete Tasche wird Ihnen mit ihrer langen Lebensdauer viel Freude bereiten.

Technische Daten:
Gewicht: 560 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 175 mm · Innenmaß Höhe: 270 mm · Innenmaß Tiefe: 115 mm · Material: Polyester-Mix · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Lieferumfang:
1x mantona Cool Bag Kameratasche weiß

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 220 x 300 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
115 mm
Innenmaß Höhe:
270 mm
Innenmaß Breite:
175 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester-Mix
Gewicht:
560 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer walimex, 4260191248193, Mantona, 17962, Cool Bag schwarz/weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 30,75*
€ 36,56*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 36,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.