Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Nigrin Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 60 x 90 x 30 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057248-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17960
EAN/GTIN:
     4260191246090
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Nigrin Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 60 x 90 x 30 mm Schwarz

mantona Nigrin Kameratasche

hochwertiges Material
mit Gürtelschnalle, Metallöse und Trageriemen
weiche Polsterung
kompakt und leicht
geeignet für GoPro, Rollei Compactline 52, Sony HDR-AS15, Sony HDR-AS30, Rollei Mini WIFI Camcorder, Kodak PlayFull Full-HD Camcorder, LENCO Sportcam-100, LCD Bacpac, a-rival Car Cam, Hama Action-Cam HD Daytour, Easypix 20105 GoXtreme Action-Kamera, Easypix EasyPet Camcorder, Pentax Efina Digitalkamera, Rollei Powerflex 550, Praktica CDV 2.0 Auto Videokamera, Canon IXUS 132 , Sony DSC-W730 Digitalkamera und viele weitere

Die Kameratasche Nigrin von mantona ist kompakt und aus besonders weichem Neopren so dass Digitalkameras perfekt geschützt sind. Durch das dehnbare Material ist die Fototasche für Digitalkameras verschiedenster Größen geeignet. Verschlossen wird die Tasche mit einem Klettverschluss was den schnellen Zugriff auf die Kamera erleichtert. Durch eine Öffnung an der Oberseite kann die Kameraschlaufe hindurch gezogen werden: Zusätzlich ist im Lieferumfang eine Trageschlaufe enthalten. Auf der Rückseite ist eine Gürtelschlaufe angebracht, die einen komfortablen Transport ermöglicht.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 60 mm · Innenmaß Höhe: 90 mm · Innenmaß Tiefe: 30 mm · Weitere technische Daten: Innenmaße (HxBxT): ca. 9x6x3cm
Außenmaße (HxBxT): ca. 11,5x7,5x3cm
Gewicht : ca. 30g
Farbe: schwarz

Lieferumfang:
1x mantona Nigrin Kameratasche

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer walimex, camcordertasche, kameratasche schwarz, 4260191246090, Mantona, 17960, Nigrin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 7,65*
€ 8,65*
Lager 102
2211
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 8,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.