Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Jaspis Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 60 x 90 x 40 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057245-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17958
EAN/GTIN:
     4260191246076
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Jaspis Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 60 x 90 x 40 mm Schwarz

mantona Jaspis Kameratasche

hochwertiges Material
weiche Polsterung
besonders leicht und handlich
inklusive Gürtelschnalle mit Klettverschluss und Tragegurt

Mit der mantona Jaspis erhalten Sie eine Tasche für Ihre Digicam die neben ihren schützenden Eigenschaften vor allem durch Qualität und ihr zurückhaltendes und dennoch schönes Design hervorsticht. Das weit zu öffnende Hauptfach ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Kamera. Die Gürtelschlaufe mit Klettverschluss an der Rückseite ermöglicht ein unkompliziertes Anbringen am Gürtel,ohne diesen abnehmen zu müssen. Dank des mitgelieferten Umhängegurts können Sie Ihre Digicam aber auch bequem um den Hals oder über die Schulter tragen. Das Zusatzfach an der Vorderseite bietet Stauraum für kleineres Zubehör wie Filter, Speicherkarten oder Batterien.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 60 mm · Innenmaß Höhe: 90 mm · Innenmaß Tiefe: 40 mm · Weitere technische Daten: Innenmaße Hauptfach (HxBxT): ca. 9x6x4cm
Außenmaße (HxBxT): ca. 10x7x5cm
Farbe: schwarz
Material: Polyestermischung

Lieferumfang:
1x mantona Jaspis Kameratasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
40 mm
Innenmaß Höhe:
90 mm
Innenmaß Breite:
60 mm
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer walimex, camcordertasche, kameratasche schwarz, 4260191246076, Mantona, 17958, Jaspis
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 9,73*
€ 11,05*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 11,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.