Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Colt Battle Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 170 x 190 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057244-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17957
EAN/GTIN:
     4260191245376
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Colt Battle Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 170 x 190 x 90 mm

Colt Battle Kameratasche

hochwertiges Material
weiche Polsterung
besonders leicht und handlich
zusätzliche variable Trennwand

Die Colt Battle Kameratasche ist besonders weich gepolstert und daher ideal für den Transport von DSLR und Kompaktkameras geeignet. Mit dem nach vorne aufgehenden Reißverschluss kann die Kamera jederzeit bequem entnommen werden. Im Inneren befindet sich eine zusätzliche variable Trennwand mit Klettverschlüssen. Die Colttasche verfügt über eine Gürtelschlaufe, kann aber auch mit dem mitgelieferten Tragegurt über die Schulter gehängt werden. Der Gurt wird mit Karabinerhaken an der Tasche befestigt.

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 170 mm · Innenmaß Höhe: 190 mm · Innenmaß Tiefe: 90 mm · Material: Nylon® · Tragevariante (Kameratasche): Schulter · Weitere technische Daten: Innenmaße (HxBxT): 19x17x9 Außenmaße (HxBxT): 21x18x10 cm Gewicht: ca. 200 Farbe: schwarz Material: Nylon

Lieferumfang:
1x Colt Battle Kameratasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenmaß Tiefe:
90 mm
Innenmaß Höhe:
190 mm
Innenmaß Breite:
170 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon®
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kameratasche schwarz, 4260191245376, 17957, Colt Battle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.