Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Mondstein Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 175 x 270 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057240-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17952
EAN/GTIN:
     4260191246472
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Mondstein Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 175 x 270 x 115 mm

mantona Mondstein Kameratasche

hochwertiges Material
Netztasche für Kleinzubehör
gepolsterter Tragegurt mit abnehmbarem Polster
variable Inneneinteilung

Die mantona Mondstein vereint alle Vorteile einer Kameratasche mit dem Design einer sportlichen Umhängetasche. Perfekter Schutz dank individueller Inneneinteilung Die herausnehmbare Inneneinteilung der mantona Mondstein ist komfortabel gepolstert, so dass DSLR Kameras und das entsprechende Zubehör jederzeit vor Stößen geschützt sind. Die einzelnen Innenfächer sind variabel durch Klettverschlüsse verbunden, was eine individuelle Einteilung ganz nach Ihren Wünschen ermöglicht. So stellt auch der Transport einer Kamera mit angesetztem Objektiv mit dieser sportlich-eleganten Kameratasche kein Problem dar. Ohne Trennkissen wird die Tasche zu einer modischen Messenger-Bag. Hohe Tragekomfort und Nebenfächer für Zubehör Ein zusätzliches Netzfach an der Vorderseite bietet Platz für Kamerazubehör wie Filter oder Karten. Verschlossen wird die mantona Mondstein durch zwei seitliche Clipverschlüsse.  Die Tasche verfügt über einen Tragegurt mit einem abnehmbarem Schulterpolster, so dass stets höchster Tragekomfort gewährleistet wird. Präzise Verarbeitung und optimaler Regenschutz Die mantona Mondstein besteht aus hochwertigem Material, das vor Regen schützt und problemlos mit einem feuchten Tuch gereinigt werden kann. Die präzise verarbeitete Tasche wird Ihnen mit ihrer langen Lebensdauer viel Freude bereiten.

Technische Daten:
Gewicht: 560 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 175 mm · Innenmaß Höhe: 270 mm · Innenmaß Tiefe: 115 mm · Material: Polyester · Tragevariante (Kameratasche): Schulter · Weitere technische Daten: Innenmaße Hauptfach (HxBxT): ca. 27x17,5x11,5cm
Außenmaße (HxBxT): ca. 30x22x14cm
Gewicht: ca. 560g
Farbe: schwarz mit durchgehendem weißen Streifen
Material: Polyester

Lieferumfang:
1x mantona Mondstein Kameratasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
115 mm
Innenmaß Höhe:
270 mm
Innenmaß Breite:
175 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester
Gewicht:
560 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer walimex, 4260191246472, Mantona, 17952, Mondstein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 40,92*
€ 48,97*
Lager 102
686
Frei Haus
ab € 40,86*
€ 49,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.