Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 2in1 Reflexschirm weiß Durchlichtschirm (Ø) 150 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057219-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17656
EAN/GTIN:
     4250234576567
Suchbegriffe:
Studioschirm
walimex pro 2in1 Reflex- Durchlichtschirm weiß 150

Wird durch eine abnehmbare, zweite Schicht zum Reflexschirm

Reflexschirm und Durchlichtschirm in einem
Dieser Schirm von walimex pro ist besonders praktisch, denn er ist zugleich Reflexschirm und Durchlichtschirm. Er besteht aus zwei Schichten: der äußeren Reflexschicht, die innen silber und außen schwarz beschichtet ist, und der inneren weißen Durchlichtschicht. Um den Schirm von einem Reflexschirm in einen Durchlichtschirm zu verwandeln, können Sie die äußere Schicht ganz einfach abnehmen.

Für die Ausleuchtung großer Flächen
Der Reflex- und Durchlichtschirm ist besonders gut für die Ausleuchtung großer Flächen geeignet, beispielsweise in der Porträtfotografie und als Hauptlicht. Auch in der Produktfotografie ist der Schirm sehr beliebt. Er ist eben ein echter Allrounder, der sich in einer Vielzahl von Situationen bezahlt macht und für eine schöne weiche Lichtcharakteristik sorgt.

Hervorragende Verarbeitung
Der Schirm ist äußerst hochwertig verarbeitet und besticht mit seiner edlen Optik. Sowohl die Spitze als auch das Gestell sind aus Metall gefertigt, was für eine höhere Stabilität und somit für eine längere Lebensdauer sorgt. Das metallene Stielende ist verstärkt, wodurch es leichter in den Reflektorhalter am Studioblitzgerät eingeführt werden kann.

Ausstattung:
Reflexschirm und Durchlichtschirm in einem · ideal in der Porträtfotografie und als Hauptlicht für Ausleuchtung großer Flächen · weiche Lichtcharakteristik · Spitze und Gestell aus Metall · verstärktes Stielende aus Metall · hochwertige Verarbeitung

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Durchlichtschirm · Produktabmessung, Ø: 150 cm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 690g

Lieferumfang:
1x walimex pro 2in1 Reflex-& Durchlichtschirm weiß, 150cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
150 cm
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Durchlichtschirm
Weitere Suchbegriffe: 4250234576567, Walimex Pro, 17656, 2in1 Reflexschirm weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 36,19*
€ 42,45*
€ 4,90*
ab € 37,86*
€ 42,83*
€ 4,49*
ab € 42,40*
€ 47,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 41,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.