Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 2-fach Spiral-Blitzkabel Canon E-TTLII 17636 Blitzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057201-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17636
EAN/GTIN:
     4250234576369
Suchbegriffe:
Blitzkabel
walimex blitzkabel
walimex 2-fach Spiral-Blitzkabel Canon E-TTLII

Das Spiral-Blitzkabel ermöglicht individuelle Blitzbeleuchtung für alle digitalen Canon SLR-Kameras. Das bedeutet, dass sich bis zu zwei Aufsteckblitze als externe Blitzgeräte nutzen lassen, z.B. indem man sie auf einer Blitzschiene oder auf einem Stativ befestigt. Losgelöst von der Kamera, haben Sie mit dem Kabel 0,5 Meter Bewegungsspielraum nach allen Seiten, womit Sie individuelle Lichtwinkel realisieren können. Dabei werden selbstverständlich alle E-TTLII Funktionen wie gehabt unterstützt und übertragen. Das Spiralkabel ist ausgestattet mit dem Kamerablitzschuh in der Mitte und mit zwei schwenkbaren Blitzschuhen inkl. 1/4  Zoll Gewinde und 1/4 Zoll Schraube auf den anderen Seiten und ist somit multifunktional in der Verwendung. Das Spiralkabel zeichnet sich aus durch seine Stabilität, Flexibilität und Langlebigkeit. Ein kleiner Helfer, mit dem Sie viel Freude haben werden. Zwei Neiger sorgen dafür, dass man den Winkel der Blitzgeräte verstellen kann.

Ausstattung:
voll E-TTLII fähiges Blitzanschlusskabel mit 2 Blitzgeräten verwendbar Kabellänge ca. 1m schwenkbare Blitzadapter mit arretierbarem Steckfuß für alle digitalen Canon SLR Kameras

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Blitzkabel

Lieferumfang:
1x walimex 2-fach Spiral-Blitzkabel für Canon E-TTLII

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Blitzkabel
Weitere Suchbegriffe: 4250234576369, Walimex, 17636, 2-fach Spiral-Blitzkabel Canon E-TTLII
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 57,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 56,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.