Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 17626 Ringlicht 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057195-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17626
EAN/GTIN:
     4250234576260
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Kameraleuchte
walimex Ringleuchte 75 W

Ideal für Produktfotografie Diese Ringleuchte schafft eine schattenfreie Ausleuchtung und ist somit besonders gut geeignet für Produktaufnahmen und Makroaufnahmen. Aufgrund ihrer Form erzeugt sie ein rundes Spitzlicht, wodurch sie auch für Porträtaufnahmen gut geeignet ist. Stufenlos dimmbar Die Leuchte ist von 43-100 Prozent stufenlos dimmbar; dies ermöglicht eine Anpassung an jede Lichtsituation. So sind Sie noch flexibler und die Leuchte kann als Haupt- und Aufhelllicht genutzt werden. Flexibilität Sie ist an jedem handelsüblichen Lampenstativ verwendbar und ermöglicht Ihnen eine schattenfreie Ausleuchtung des Motivs. Da die Leuchte neigbar ist, ist sie auch für die Beleuchtung von oben geeignet ohne dass dafür ein Galgen benötigt wird.

Ausstattung:
ideal für Produktfotografie geringe Erwärmung robustes Kunststoffgehäuse dreh- und neigbarer Sockel dimmbar plug-in Leuchtmittel passt auf jedes handelsübliche Lampenstativ

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Inhalt: 1 St. · Leistung: 75 W · Leuchtmittel-Besonderheiten: dimmbar · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Lichtfarbe: 5400 K · Lichtleistung: 390 lx · Produkt-Art: Ringlicht · Produktabmessung, Ø: 480 mm · Weitere technische Daten: Innendurchmesser: ca. 37cm
Stromversorgung: 230V
Kabellänge: ca. 280cm
Gewicht: ca. 1,4kg

Lieferumfang:
1x walimex Ringleuchte 75W

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 480 mm
Produktabmessung, Ø:
480 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
1c. Marke:
Walimex
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Lichtleistung:
390 lx
Leistung:
75 W
Lichtfarbe:
5400 K
Produkt-Art:
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe: Videolampe, Videoleuchte, ringleuchte walimex, ringleuchte, foto ringleuchten, 4250234576260, Walimex, 17626
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.