Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17623 17623 Diffusor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057193-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17623
EAN/GTIN:
     4250234576239
Suchbegriffe:
Blitz-Diffusor
Blitzdiffusor
Lichtformer
Lichtwanne
Walimex 17623 17623 Diffusor

walimex Blitzdiffusor / Bouncer Canon 580EXII

sorgt für bessere Bildqualität bei Blitzlichtaufnahmen
ergibt weiches, gleichmäßiges Licht
verhindert den 'Rote-Augen-Effekt'
reduziert Schlagschatten und ungewollte Lichtreflexe
einfache Handhabung

Kompakter Softbox Bouncer mit großer Wirkung. Der praktische Blitzdiffusor erzeugt eine weiche und einheitliche Streuung des Blitzlichts, wodurch Sie eine natürliche Ausleuchtung Ihrer Bilder erhalten. Gleichzeitig werden ungewünschte Schlagschatten und Lichtreflexe reduziert und der 'Rote-Augen-Effekt' verhindert. Durch die passgenaue Form des Diffusors kann er besonders schnell und einfach angewandt werden.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Innenmaß: ca. 6,8x4,3cm
Gewicht: ca. 20g
Material: Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Blitzdiffusor / Bouncer Canon 580EXII

Weitere Suchbegriffe: Octobox, Softbox, walimex softbox, blitz diffusor, 4250234576239, Walimex, 17623
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 10,12*
€ 11,53*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 11,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.