Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 17606 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=256


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057186-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17606
EAN/GTIN:
     4250234576062
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
videoleuchte walimex
walimex pro LED-Videoleuchte mit 256 LED

Optimale Beleuchtung für Videos Videos mit Ihrer DSLR-Kamera sind eine tolle Möglichkeit, um besondere Ereignisse festzuhalten und damit Erinnerungen fürs Leben zu schaffen. Egal ob im privaten Bereich, z.B. Urlaub, sonntäglicher Spaziergang mit den Kindern oder im professionellen Foto- und Videobereich, Gelegenheiten gibt es viele. Leider führt mangelndes Umgebungslicht oftmals zu schlechten Ergebnissen, die die Freude etwas trüben können. Kommen Sie dem zuvor und nutzen Sie die LED-Videoleuchte von walimex pro! Ausgezeichnete Leistung Untergebracht ist die Leuchte in einem hochwertigen und äußerst robusten Aluminiumgehäuse, welches eine lange Haltbarkeit garantiert und Ihnen so dauerhaft Kosten erspart. Die Leuchte, die mit 256 kleinen LEDs ausgestattet ist, ist flimmerfrei und damit ideal für Videoaufnahmen. Dank ihrer Dimmbarkeit, lässt sich die Leistung stufenlos regeln und somit die Beleuchtung an jede Aufnahmesituation anpassen. Mit der Diffusorplatte erhalten Sie eine weiche, diffuse Ausleuchtung bei einer Lichtleistung von 320 Lux, die ideal für Porträtaufnahmen ist. Mit der orangenen Color-Filter-Platte verändern Sie die Farbtemperatur von 5000K auf 3100K und erhalten eine wärmere Lichtstimmung bei einer Lichtleistung von 170 Lux. Flexibler Einsatz Dank des 1/4 Zoll Gewindeanschlusses an der Längsseite und dem Kugelkopf mit Zubehörfuß und 1/4 Zoll Gewindeanschluss ist die Leuchte universell einsetzbar: sie kann auf einen Stativ oder mit dem Kugelkopf direkt auf der Kamera befestigt werden. Durch den Kugelkopf ist die Leuchte neig- und drehbar. Die Stromversorgung erfolgt über den Akku oder über das Netzkabel, wodurch die LED-Leuchte flexibel stationär oder mobil einsetzbar ist und auch ideal für längere Sessions geeignet ist. Der Akku verfügt über eine Kapazität von 6000mAh und ermöglicht eine lange Akkulaufzeit ohne ständiges Wechseln. Außerdem im Lieferumfang inklusive ist ein 12V KFZ-Kabel, mit dem Sie den Akku zeitsparend im Autoaufladen können.

Ausstattung:
professionelle Leuchtkraft für Video DSLRs und Camcorder Diffusorplatte und orangene Color-Filter-Platte zum praktischen Ein- und Ausschieben Lichtstärke stufenlos dimmbar griffiger Mini-Kugelkopf für gelenkige Bewegungen, mit Zubehörfuß 1/4 Zoll Gewinde am Gerät hochwertiges Aluminiumgehäuse Lichtleistung: 390 Lux inkl. Ladestation, 12V KFZ-Kabel, Netzteil und NP-F970/960 Akku

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 256 · Farbtemperatur max.: 4950 K · Farbtemperatur min.: 4920 K · Gewicht: 290 g · Lichtleistung: 390 lx · Produkt-Art: LED Videoleuchte · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Weitere technische Daten: Lichtleistung (bei 2m Entfernung): 390 Lux 320 Lux mit Diffusor 170 Lux mit orangenem Filter
Farbtemperatur: 4950K 4920K mit Diffusor 3100K mit orangenem Filter
Betriebsspannung: 6-10V DC
Maße (LxBxH): ca. 23x4,5x7cm
Gewicht (ohne Akku):
Akku NP-F970:
Maße (LxBxH): ca. 7x6x4cm
Gewicht: ca. 290g
Typ: Li-ion
Spannung: 7,4V
Kapazität: 6000mAh

Lieferumfang:
1x walimex pro LED-Videoleuchte mit 256 LED, inkl. Diffusorplatte, orangene Color-Filter-Platte, Kugelkopf, Ladestation, 12V KFZ-Kabel, Netzteil und NP-F970/960 Akku

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Anzahl LEDs:
256
Farbtemperatur max.:
4950 K
Farbtemperatur min.:
4920 K
Lichtleistung:
390 lx
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: 4250234576062, Walimex Pro, 17606
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 154,72*
€ 161,52*
Lager 102
Frei Haus
ab € 165,24*
€ 181,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,67*
€ 210,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,48*
€ 203,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,65*
€ 197,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,24*
€ 191,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.