Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Easy Tisch- & Kamerastativ Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=35 - 38 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057177-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17592
EAN/GTIN:
     4250234575928
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Walimex Easy Tisch- & Kamerastativ Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=35 - 38 cm Schwarz inkl. Tasche

walimex Easy Tisch- & Kamerastativ, 38cm

Extrem leichtes, stabiles und vielseitiges Aluminium Mini- Tisch- und Handstativ
Packmaß nur 20 cm, Gewicht nur 275 g
Max. Belastbarkeit: 1,0 kg
Abnehmbarer Kugelkopf mit 1/4 Zoll Kameragewinde
Durch modularen Aufbau extrem vielseitig nutzbar
Mittelsäule abschraubbar und ausziehbar
Einfache und schnelle Arretierung der Stativbeine durch Drehbewegung
Inkl. Transporttasche und Smartphone Halter

Extrem klein und leicht Das Tisch- und Kamerastativ von walimex mit einer maximalen Auszugshöhe von 38cm ist ein besonders kompaktes Stativ, welches Sie für Kompaktkameras in vielen Situationen einsetzen können. Bei einem Gewicht von nur ca. 300g und einer Transportlänge von nur ca. 22cm kann es problemlos überall hin mitgenommen werden, ohne Sie zusätzlich zu belasten. Eine Tasche zur Aufbewahrung und zum Transport ist inklusive. Einfach 'easy ' Das Stativ mit einer minimalen Höhe von ca. 35,5cm und einer maximalen Auszugshöhe von ca. 38cm ist ein ideales Tischstativ. Da die Beine des Stativs nach oben weggeklappt werden, lässt es sich besonders kompakt zusammenlegen. Dank seiner geringen Abmessungen passt es auch in kleine Taschen und Rucksäcke. Mit einer einfachen Drehbewegung arretieren Sie die Beine. Die Höhe des Stativs ist stufenlos einstellbar und wird genauso mit einer Drehbewegung schnell und einfach arretiert. Das Stativ ist in Sekundenschnelle aufgebaut und wieder zusammengelegt. Gut verarbeitet Das Stativ ist aus stabilem und sehr leichtem Aluminium gefertigt. Es verfügt über einen Kugelkopf mit einem 1/4 Zoll Kameragewinde für noch mehr Bedienkomfort. Die maximale Belastbarkeit des Stativs beträgt ca. 1kg.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 38 cm · Arbeitshöhe (min.): 35 cm · Belastbar bis: 1 kg · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x walimex Easy Tisch- & Kamerastativ, 38cm, inkl. Transporttasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
1 kg
Arbeitshöhe (max.):
38 cm
Arbeitshöhe (min.):
35 cm
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Tischstativ
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ mantona, kamera ministativ, 4250234575928, Walimex, 17592, Easy Tisch- & Kamerastativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 14,80*
€ 17,94*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 14,82*
€ 17,96*
Lager 102
1560
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 22,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.