Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 17582 Smartphone-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057174-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17582
EAN/GTIN:
     4250234575829
Suchbegriffe:
N/A
4250234575829
Walimex
17582
Walimex 17582 Smartphone-Halter

Genial einfach! Der Stativ- & Tischhalter für das Apple iPhone 4/4S von walimex ist ein kleines aber geniales Zubehörteil für das iPhone. Er vereint zwei superpraktische Funktionen in einem. Für mehr Spaß bei der Videotelefonie Einerseits verfügt er über eine Klemmaufnahme und einen Standfuß, um Ihr iPhone 4/4S auf einem Tisch aufzustellen. Damit können Sie Ihr iPhone im optimalen Blickwinkel auf dem Schreibtisch platzieren, was sich besonders zur Videotelefonie oder zum Ansehen von Videoclips oder Fotos als ideal erweist. So macht die Nutzung von FaceTime und anderen Videotelefonie Apps gleich viel mehr Spaß! Für herausragende Foto- und Videoqualität Andererseits befindet sich am Halter ein 1/4 Zoll Stativgewinde, mit dem Sie das iPhone auf jedes handelsübliche Stativ montieren können. Der Clou: Der Standfuß des Tischhalters verwandelt sich hier in eine Halterung, in die Sie Ihr iPhone ganz einfach einschieben können. So können Sie mit der iPhone Kamera, insbesondere in Verbindung mit Foto- und Video-Apps, Fotos und Videos in herausragender Qualität erstellen. Dank der Stativhalterung sind verwackelte Bilder und unruhige Videoaufnahmen von gestern! Hochwertige Verarbeitung Da der Halter speziell für das Apple iPhone 4/4S entwickelt wurde, passt diese wie angegossen und Ihr iPhone hat einen absolut sicheren Halt. Der Halter ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, wodurch geringer Verschleiß und eine besonders lange Haltbarkeit garantiert wird. Bei einem Eigengewicht von lediglich ca. 10g passt der robuste und kompakte Halter in jede Hosentasche.

Ausstattung:
Stativhalter und Tischhalter für Apple iPhone 4/4S in einem! robust und kompakt zum Aufstellen des iPhones auf einem Tisch, z.B. ideal zur Videotelefonie (FaceTime) zum Montieren auf ein Stativ für verwacklungsfreie Fotoaufnahmen mit 1/4 Zoll Stativgewinde aus hochwertigem Kunststoff gefertigt Achtung: Nur mit Apple iPhone 4 und 4S kompatibel, nicht passend für iPhones älterer Generationen

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Maße (LxBxH): ca. 8x1,5x3cm
Gewicht: ca. 10g
Material: Kunststoff, Metall (Gewinde)

Lieferumfang:
1x walimex Stativ- & Tischhalter f. Apple iPhone 4/4S

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Smartphone-Halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.