Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 17579 Lichtwürfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057171-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17579
EAN/GTIN:
     4250234575799
Suchbegriffe:
4250234575799
Walimex
17579
Pop-Up Lichtwürfel 60x60x60cm BLACK
walimex Pop-Up Lichtwürfel 60x60x60cm BLACK

Professionelles Zubehör zahlt sich vor allem bei Produktaufnahmen aus. Wer sich beispielsweise bessere Verkaufszahlen bei Online-Auktionen wünscht oder hochwertigere Resultate für Kataloge und Prospekte erhofft, findet in einem Lichtwürfel den richtigen Partner. Der viereckige Helfer sorgt mit seinem weichen, angenehmen Licht nicht nur für schattenfreie Aufnahmen, sondern auch für eine Erleichterung in der folgenden Nacharbeit, nämlich dem Freistellen. Mit dieser Blackbox erhalten Sie zusätzlich jeweils 2 Stoffhintergründe und 2 Abdeckungen mit praktischem Objektivschlitz in schwarz und weiß. Somit behalten Sie bei der Produktfotografie die volle Flexibilität und fotografieren, egal ob von vorne oder von oben, durch die praktische Objektivöffnung. Im Gegensatz zu den weißen Lichtwürfeln, ist der schwarze Würfel besonders geeignet für das Ablichten von glänzenden, spiegelnden und hellen Gegenständen, wie z.B. Glas, Chrom, Edelstahl, usw.

Ausstattung:
ideal für professionelle Produktaufnahmen von glänzenden und reflektierenden Objekten, z.B. Edelstahl, Glas oder Schmuck optimal für Fotos, die freigestellt werden sollen für digitale und analoge Fotografie geeignet schattenfreie und gleichmäßige Ausleuchtungen mit praktischer Pop-Up-Technik diffuse Lichtschlitze an den Seiten und oben Abdeckungen mit Objektivöffnung sowie Hintergründe in schwarz und weiß inkl. praktischer Transporttasche

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Lichtwürfel · Weitere technische Daten: Maße Würfel (LxBxH): ca. 60x60x60cm
Maße Hintergrundstoffe (LxB): je ca. 53x102cm
Farben Hintergrundstoffe: schwarz, weiß
Maße Abdeckungen (LxB): je ca. 56x56cm
Farben Abdeckungen: schwarz, weiß
Gesamtgewicht: ca. 680g
Material: Kunstfaser

Lieferumfang:
1x walimex Pop-Up Lichtwürfel 60x60x60cm BLACK, inkl. zwei Hintergrundstoffen (schwarz, weiß) und zwei Abdeckungen mit Kameraöffnung (schwarz, weiß) sowie praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Lichtwürfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 40,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.