Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 17572 Aufnahmetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057164-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17572
EAN/GTIN:
     4250234575720
Suchbegriffe:
4250234575720
Walimex
17572
Makro Aufnahmetisch mit 2 LED Leuch...
walimex Makro Aufnahmetisch mit 2 LED Leuchten

Praktisch und kompakt Der Makro-Aufnahmetisch von walimex ist eine unglaublich praktische und kompakte Lösung um hochwertige Produktfotos oder Makroaufnahmen herzustellen. Die zwei mitgelieferten LED Leuten liefern Lichtpower bei einem Abstand von 25cm von bis zu 19000 Lux, um Ihr Motiv optimal auszuleuchten. Die Diffusorplatte bietet die optimale Aufnahmefläche für die höchsten Ansprüche. Da der Aufnahmetisch ganz einfach zusammengeklappt werden kann und äußerst leichtgewichtig ist, wird nur wenig Stauraum für den Transport benötigt. So haben Sie zusätzlichen Platz für weiteres Equipment, z.B. im Kofferraum. Auch zierliche Personen können den Tisch ganz einfach transportieren und der Aufbau ist durch eine Person möglich. Der hochwertige Rahmen ist aus leichtem Aluminium gefertigt und die Konstruktion ist äußerst stabil, wodurch eine besonders hohe Langlebigkeit des Produkts erreicht wird. Flexibel und anpassbar Die zwei LED Leuchten mit je 204 LEDs sind unabhängig voneinander einsetzbar, ein- und ausschaltbar und dimmbar. Somit können Sie sie als Haupt- und Aufhelllicht nutzen. Selbst eine Beleuchtung von hinten ist möglich. Mit diesem kompakten Set ist also ein professioneller Beleuchtungsaufbau möglich. Durch den Einsatz von zwei Leuchten schaffen Sie Bildtiefe und eine dreidimensionale Wirkung, gerade auch in der Produktfotografie. Die beiden LED Leuchten werden mit Flexarmen am Tisch befestigt. So sind Sie flexibel und können auch ausgefallene Beleuchtungsaufbauten realisieren. Die Schraubverschlüsse garantieren eine äußerst feste Verbindung zum Aufnahmetisch. So ist kein Verrutschen der Leuchten möglich und zum Montieren der Lampen wird kein zusätzlicher Platz am Boden benötigt, wie z.B. für ein Lampenstativ. Starke Technik Bis zu 19000 Lux bei einem Abstand von 25cm können Sie mit den beiden LED Leuchten erreichen. Dank dieser enormen Lichtleistung bietet das Set Ihnen ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten, besonders im Makro-Bereich. So sind Sie gerade in Einsatzgebieten wie der Produkt- oder Still-Life-Fotografie äußerst flexibel. Da LED Leuchten kaum Wärme entwickeln, ist ein entspanntes Arbeiten bei einer angenehmen Arbeitstemperatur gegeben. Die Farbtemperatur von 6200K liegt im Tageslichtbereich, was eine farbtonrichtige Wiedergabe ermöglicht, wenn die Farbtemperatur manuell an der Kamera eingestellt wurde. So ist später kein nachträglicher Farbabgleich über den PC notwendig. Sie sparen also zusätzliche Bearbeitungszeit und Kosten. Mit 17W bei voller Leistung zeichnen sich die LED Leuchten durch einen geringen Energieverbrauch und durch Langlebigkeit aus, wodurch Sie langfristig Folgekosten für die Anschaffung von Leuchten und Leuchtmitteln sparen. Zwei Netzteile für die LED Leuchten runden das Produkt ab.

Ausstattung:
Aufnahmetisch mit zwei unabhängig voneinander einsetzbaren und dimmbaren LED Leuchten ideal für Makroaufnahmen Flexarme zum Montieren und zur flexiblen Ausrichtung der LED Leuchten Befestigung der LED Leuchten durch Schraubfixierung Diffusorplatte mit glänzender und matter Seite zum Einschieben auf sehr kompaktes Packmaß zusammenlegbar hochwertiger Aluminiumrahmen geringe Wärmeentwicklung der LED Leuchten

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel. · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Aufnahmetisch · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Weitere technische Daten: Maße Diffusionsplatte (LxB): ca. 40,5x50cm
Gewicht: ca. 620g
Material: Aluminium, Kunststoff
LED Leuchte:
Lichtleistung: je 630 Lux bei einem Abstand von 2,0m je 8800 Lux bei einem Abstand von 0,5m je 19000 Lux bei einem Abstand von 0,25m
Farbtemperatur: 6200K
Spannung: je 9V
Maße (LxB): je ca. 25x16cm
Länge Flexarm: je ca. 49cm
Gewicht (LED Leuchte und Flexarm): je ca. 745g

Lieferumfang:
1x walimex Makro-Aufnahmetisch mit 2 LED Leuchten, bestehend aus Aluminiumrahmen, Diffusorplatte, 2 LED Leuchten, 2 Flexarmen mit Schraubfixierung, 2 Netzteilen und 2 Netzkabeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 400 x 340 x 240 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
1c. Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Produkt-Art:
Aufnahmetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,48*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.