Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 17571 Rohrklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057163-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17571
EAN/GTIN:
     4250234575713
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
walimex Hintergrundbefestigung bis 135cm

Mit der Hintergrundbefestigung von walimex für Hintergründe bis zu einer Breite von 1,35m und einem Gewicht von 150g/m² können Sie verschiedenste Hintergründe aufhängen. Das System besteht aus vier Schienen, zwei inneren und zwei äußeren. Sie können es mit Aufhängung für fertig geschnittene Papier- oder Kunststoffhintergründe oder ohne Aufhängung zur Straffung von Rollenware einsetzen. So brauchen Sie nur ein System für unterschiedliche Hintergrundmaterialien, was Ihnen zusätzlichen Stauraum erspart, gerade auch in kleinen Räumen. Aufgrund der jeweils zwei Schienen erweist sich das Hintergrundsystem als besonders zuverlässig. Es ist kein zusätzliches Fixieren am Hintergrund durch Schrauben oder Klemmen notwendig. Die äußere Schiene fixiert die innere Schiene durch das Eigengewicht des Hintergrundes und schafft somit eine feste Verbindung. Dadurch erreichen Sie einen hohen Grad an Stabilität und max. Belastbarkeit. Die innere Schiene besteht aus flexiblem Kunststoff, wodurch sie auch auf sehr starken oder glatten Hintergrundmaterialien verwendbar ist, während die äußere Schiene aus Aluminium die nötige Stabilität verleiht. Das System bietet Ihnen bei einem sehr geringen Transportgewicht ein hohes Maß an Stabilität. Aus diesem Grund eignet sich das System auch hervorragend für kleine oder zierliche Fotografinnen und es lässt sich auch problemlos in kleineren Studios einsetzen. Eine der äußeren Schienen verfügt über eine Aufhängung, die das Befestigen an beispielsweise Schrauben und Nägeln ermöglicht, ohne dass ein zusätzliches Hintergrundsystem gebraucht wird. Durch das äußerst kompakte Packmaß des Systems bleibt Ihnen beim Transport zusätzlicher Platz für weiteres Equipment. Das System lässt sich hervorragend mit Hintergründen bis 1,35m Breite einsetzen. Das Eigengewicht der Schienen reicht aus, um den Hintergrund zu straffen und somit die Faltenbildung zu verringern und den Hintergrund am Boden zu fixieren. So erhalten Sie schöne glatte und ebene Hintergründe, was sich besonders in der Porträtfotografie auszahlt.

Ausstattung:
zur Befestigung von Hintergründen bis 1,35m Breite und 150g/m² ideal für Porträtfotografie in kleineren Studios und on Location geeignet auch für schwerere Hintergründe geeignet mit Haken zum Aufhängen Beschwerung und Straffung des Hintergrunds durch untere Schiene auch zum Straffen von Rollenware geeignet hervorragende Verarbeitung

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Rohrklemme · Weitere technische Daten: Länge: ca. 140cm
Max. Belastbarkeit: ca. 150g/m²
Gewicht: ca. 388g
Material: Kunststoff, Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex Hintergrundbefestigung bis 135cm, bestehend aus 2 Aluminiumschienen und 2 Kunststoffschienen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Rohrklemme
Weitere Suchbegriffe: walimex rohrklemme, 4250234575713, Walimex, 17571, Hintergrundbefestigung bis 135cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 25,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.