Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Daylight 450 Fotolampe 85 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057134-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17443
EAN/GTIN:
     4250234574433
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
walimex Daylight 450

Personen und Gegenstände ins rechte Licht zu setzen ist eine Kunst. Mit dem Daylight 450 beherrschen auch Sie diese Kunst, denn Beleuchtungen sind kaum einfacher zu bewerkstelligen. Das Daylight 450 mit Hochglanzreflektor ist ein leistungsstarkes Dauerlicht, das im Studio kleine Lichtwunder bewirkt. Es kommt mit sehr viel weniger Strom (1x85 Watt) aus als vergleichbare Lampensysteme und schont so gleichzeitig Ihren Geldbeutel und die Umwelt. Praktisch: Das robuste Kunststoffgehäuse mit seinem dreh- und neigbaren Sockel passt auf jedes herkömmliche Lampenstativ.

Ausstattung:
leistungsstarkes Dauerlicht mit Hochglanzreflektor Durchmesser: ca. 37,5cm unkomplizierte Art der Beleuchtung Kaltlichtquelle reduziert Hitzeentwicklung im Studio mit einer umweltfreundlichen 85W-Lampe statt herkömmlicher 450W Farbtemperatur: 5400K E27 Lampenfassung inklusive Diffusor

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Entspricht Leistung einer Glühbirne: 450 W · Inhalt: 1 St. · Leistung: 85 W · Lichtfarbe: 5400 K · Lichtleistung: 960 lx · Produkt-Art: Fotolampe · Produktabmessung, Breite: 370 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm · Produktabmessung, Ø: 375 mm · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 840g
Kabellänge: ca. 390cm
Anschluss: 5/8 Zoll
Material: Aluminium, Kunststoff
Nennspannung: 220-240V / 50-60Hz / 80mA
Schaltzyklen : mehr als 10000
mittlere Nennlebensdauer: 8000h
Anlaufzeit bis 60% des Lichtstroms: 0,6s
Quecksilbergehalt: 50%
Zündzeit : 0,6s
Farbwiedergabe Index Ra: 82-85

Lieferumfang:
1x walimex Daylight 450, inkl. 85W Spiral-Tageslichtlampe, Hochglanzreflektor, Diffusor und Netzkabel

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
375 mm
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
370 mm
Entspricht Leistung einer Glühbirne:
450 W
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Walimex
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtleistung:
960 lx
Leistung:
85 W
Lichtfarbe:
5400 K
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Fotolampe
Weitere Suchbegriffe: 4250234574433, Walimex, 17443, Daylight 450
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,51*
€ 65,48*
Lager 102
Frei Haus
ab € 71,27*
€ 78,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,78*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,64*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,01*
€ 84,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,27*
€ 82,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.