Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex CamFloPod für DSLR Spezialstativ 3/8 Zoll Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057132-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17441
EAN/GTIN:
     4250234574419
Suchbegriffe:
4250234574419
Walimex
17441
CamFloPod für DSLR
Walimex CamFloPod für DSLR Spezialstativ 3/8 Zoll Schwarz

walimex Videostativ CamFloPod für DSLR

Schwebestativ für Video DSLRs zur Stabilisierung bei Kamerafahrten und Schwenks
für fließendes, ruhiges und verwacklungsfreies Filmen, auch bei schnellen Kamerabewegungen
mit Fokusring zur bequemen Steuerung des Fokus
verschiebbare Kameraplatte zum Austarieren des Schwerpunktes
Widerstand beider Achsen des Kardangelenks an Kameramodell anpassbar
zwei schaumstoffgepolsterte Haltegriffe, im Winkel verstellbar und an Körpergröße und Haltung anpassbar
liegt sicher und ruhig in der Hand
gummierte Kameraaufnahme mit 3/8 Zoll Gewinde
mit Zubehörschuh zur Montierung einer LED-Videoflächenleuchte
äußerst robust und gut verarbeitet
max. Belastbarkeit: ca. 3kg

Professionelles Filmen Mit dem Videostativ CamFloPod für DSLR von walimex können Sie ab jetzt Filmen wie ein Profi! Schon ganze Folgen von beliebten amerikanischen Serien wurden mit DSLR-Kameras gedreht. Dank des Videostativs CamFloPod für DSLR von walimex werden auch für Sie professionelle Filmergebnisse, wie sie bisher Hollywood & Co. vorbehalten waren, möglich. Ruhiges und verwacklungsfreies Filmen Das CamFloPod von walimex gibt Ihrer Kamera die nötige Stabilität und ermöglicht ein ruhigeres Filmen und verwacklungsfreie Schwenks. Die Kamera wird dazu ganz einfach auf der Kameraplatte sicher montiert. Dank des Kardangelenks ist die Kamera auf allen Achsen frei beweglich. Durch das Gegengewicht unter der Kameraplatte wird Ihre Kamera im Gleichgewicht gehalten. Ihre Bewegungen werden so ausgeglichen und nicht ungewollt an die Kamera übertragen. Das Stativ verfügt über zwei ergonomisch geformte Haltegriffe, an denen Sie das CamFloPod sicher halten können. Komfort und Flexibilität Das Stativ kann flexibel an Ihr Kameramodell angepasst werden. Hierzu kann die Kameraplatte verschoben werden, um den Schwerpunkt auszutarieren. Außerdem ist der Widerstand beider Achsen des Kardangelenks individuell einstellbar. So wird das Stativ perfekt auf Ihre Kamera abgestimmt. Die Kameraplatte ist gummiert und bietet Ihrer Kamera festen Halt. Die beiden Haltegriffe sind schaumstoffgepolstert und können um 90° nach unten und oben abgewinkelt werden und so ideal an Ihre Haltung und Körpergröße angepasst werden. Mit dem Fokusring, der für unterschiedliche Objektivdurchmesser einsetzbar ist, fokussieren Sie Ihr Objektiv besonders genau und komfortabel. Der Zubehörschuh auf dem Stativ erlaubt Ihnen zusätzlich den Einsatz einer LED-Videoflächenleuchte.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Belastbar bis: 3 kg · Gewicht: 1200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm

Lieferumfang:
1x walimex Videostativ CamFloPod für DSLR, inkl. Fokusring

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
340 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Belastbar bis:
3 kg
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
Spezialstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 176,46*
€ 198,05*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 175,67*
€ 198,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.