Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 17440 Batteriehandgriff Passend für:Nikon D7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057130-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17440
EAN/GTIN:
     4250234574402
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
walimex pro Batteriehandgriff für Nikon D7000

Mehr Power und Ausdauer für Ihre Nikon D7000! Das bekommen Sie mit dem Batteriehandgriff von walimex pro! Die Bedienung ist ganz einfach: Schalten Sie Ihre Kamera aus. Entfernen Sie den Gummischutz von der Kameraunterseite und verbinden Sie den Batteriehandgriff mit der Kamera. Die kamerainterne Batterie verbleibt dabei im Batteriefach. Nach wenigen Sekunden sind Sie startklar und können jetzt doppelt so lange fotografieren und filmen. Dabei unterstützt die ergonomische und kompakte Bauform das Handling der Kamera, besonders bei Verwendung von langen und schweren Objektiven. Die rutschsichere Grifffläche verhindert ein ungewolltes Entgleiten der Kamera, was für die nötige Sicherheit sorgt. Was die Stromversorgung angeht, ist der Griff besonders flexibel: je nach Wunsch können Sie ihn entweder mit einem Lithium-Ionen-Akku (z.B. EN-EL15) oder mit sechs Mignon-Batterien betreiben. Der Batteriehandgriff wird Sie auch mit einigen Besonderheiten begeistern, die das Fotografieren damit noch bequemer und einfacher machen. So verfügt der Handgriff über verschiedene Bedienelemente, die auch auf Ihrer Kamera vorhanden sind, wie z.B. AE-Speicherung/FE-Blitzbelichtungsspeicherung, eine Taste für die AF-Messfeldwahl und Belichtungskorrektur. Vervollständigt wird das Ganze durch zwei Drehräder zur Einstellung von Blende und Verschlusszeit. Wegen der besseren Erreichbarkeit werden Sie diese Tasten besonders bei Hochformataufnahmen schätzen. Natürlich ist der Batteriehandgriff, wie Ihre Kamera auch, mit einem entsprechenden Stativgewinde ausgestattet, und lässt sich z.B. für längere Shootings sicher auf einem Stativ montieren.

Ausstattung:
kompakt - flexibel - praktisch passend für Nikon D7000 verlängert die Akkulaufzeit der Kamera ohne lästiges Akkuwechseln mit vielfältigen Funktionen, z.B. Belichtungskorrektur, AE-Speicherung etc. besonders handlich bei Hochformataufnahmen operabel mit zwei Lithium-Ionen-Akkus (z.B. EN-EL15) oder 6 Mignon-Batterien mit 1/4 Zoll Kamera- und Stativanschluss

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Passend für: Nikon D7000 · Produkt-Art: Batteriehandgriff · Weitere technische Daten: Maße (LxBxH): ca. 13x7x4,5cm
Gewicht: ca. 200g
Farbe: schwarz
Stromversorgung: 1 Lithium-Ionen-Akku (z.B. EN-EL15) oder 6 Mignon-Batterien (nicht enthalten)
Kameraanschluss: 1/4 Zoll Gewinde
Stativanschluss: 1/4 Zoll

Lieferumfang:
1x walimex pro Batteriehandgriff für Nikon D7000 mit Schutzkappe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Passend für:
Nikon D7000
Produkt-Art:
Batteriehandgriff
Weitere Suchbegriffe: 4250234574402, Walimex Pro, 17440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 77,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 73,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,52*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 69,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
4706110404
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.