Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 17434 Lampenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057126-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17434
EAN/GTIN:
     4250234574341
Suchbegriffe:
Lampenhalter
lampenhalter
walimex 2-fach Lampenhalterung E27 + Blitzschuh

Der Schirmhalter für zwei Synchroblitze ist ideal für alle Synchronblitzlampen und Spirallampen mit E27 Sockel bis max. 250 Watt. Er ist um 360° drehbar und 180° schwenkbar und somit extrem flexibel. Die Ein- und Ausschalter befinden sich direkt am Gehäuse. Wenn Sie mit Kompaktblitz fotografieren, eignet sich die Lampenhalterung ideal zur Montierung von zwei Spirallampen als Einstelllicht.

Ausstattung:
ideal für Synchronblitzlampen und Spirallampen mit E27 Sockel in Verbindung mit Aufsteckblitzen bis max. 250 Watt mit Ein- und Ausschalter am Gehäuse 360° drehbar, 180° schwenkbar Netzkabellänge ca. 300cm Universal-Spigot-Aufnahme (bis 5/8 Zoll)

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel. · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Lampenhalterung · Weitere technische Daten: Spannung: 220 Volt
Max. Leistung: je 250 Watt
Kabellänge: ca. 300cm
Gewicht: ca. 450g
Material: Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex 2-fach Lampenhalterung E27+ Blitzschuh

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
1c. Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Produkt-Art:
Lampenhalterung
Weitere Suchbegriffe: 4250234574341, Walimex, 17434, 2-fach Lampenhalterung E27 + Blitzschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,48*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.