Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Flächenleuchte 440W Flächenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057101-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17160
EAN/GTIN:
     4250234571609
Suchbegriffe:
4250234571609
Walimex
17160
Flächenleuchte 440W
walimex Flächenleuchte 440W

Voraussetzung für gelungene und erfolgreiche Shootings ist ohne Wenn und Aber die richtige Beleuchtung. Das weiche und gleichmäßige Licht einer Flächenleuchte ist gerade in der Produkt- und Porträtfotografie optimal geeignet, um dieses Ziel zu erreichen. Denn die acht hochwertigen Leuchtmittel zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, stabile Farbtemperatur und konstante Leuchtkraft aus. Die 8 Leuchtstoffröhren (À 55W) der walimex Flächenleuchte mit 440W lassen sich paarweise ab- und zuschalten, ganz wie die Situation es erfordert. Die 4 Abschirmklappen sorgen für eine gerichtete Lichtführung und exakte Abschattung. Im Vergleich zu Flächenleuchten mit Spiegelreflektor ist die Flächenleuchte kompakter und so einfacher zu packen und transportieren. Besonders komfortabel zeigt sich die Tageslichtleuchte zum einen durch den stabilen Bügel, mit dem ein einfaches Kippen der Flächenleuchte möglich ist. Zum anderen lassen sich auch Leuchtmittel mit anderen Farbtemperaturen nutzen. Dieses Mehr an Flexibilität sorgt für viel Spaß und Freude in Ihrem Fotostudio!

Ausstattung:
kompakt - leicht - mobil einfacher Transport durch kompakte Bauweise Dauerlicht-Flächenleuchte für Produktaufnahmen mit 3100 Lux ideales Licht für Akt- und Porträtfotografie als Alternative zur Blitzanlage aufgrund der Energiespartechnologie nur geringe Wärmeentwicklung hohe Lichtausbeute: 8 Lampen je 55W entsprechen ca. 1200 Watt bei herkömmlichen Leuchtmitteln (Glühlampen) Farbtemperatur 7000-7200K Tageslicht problemloses Arbeiten in Programmautomatik möglich robustes Gehäuse mit Kühlöffnungen extrem lange Lebensdauer mit stabilem Bügel zum einfachen Kippen der Leuchte mit 4 Abschirmklappen zur Verringerung von Streulicht

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Flächenleuchte · Weitere technische Daten: Leistung Gerät: 3100 Lux (bei 2m Entfernung/ISO 100)
Leistung Leuchtmittel: 440 Watt (8x 55 Watt), entspricht 1200W bei herkömmlichen Glühlampen
Länge Netzkabel: ca. 4m
Sockel : 2G11
Farbtemperatur: 7000-7200K
Maße (LxBxT) (ohne Neiger): ca. 61x36x9cm
Gewicht: ca. 9700g
Material : Metall, Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Flächenleuchte 440W, 8x 55W Lampen, mit Netzkabel und Abschirmklappen

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Walimex
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,37*
€ 453,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,97*
€ 452,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,37*
€ 426,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.