Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 17159 Flächenleuchte 330 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057100-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17159
EAN/GTIN:
     4250234571593
Suchbegriffe:
4250234571593
Walimex
17159
walimex Flächenleuchte 330W

Ideal für die Produkt- und Porträtfotografie Voraussetzung für gelungene und erfolgreiche Shootings ist die richtige Beleuchtung. Das weiche und gleichmäßige Licht einer Flächenleuchte ist gerade in der Produkt- und Porträtfotografie optimal geeignet, um dieses Ziel zu erreichen. Denn die sechs hochwertigen Leuchtmittel zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, stabile Farbtemperatur und konstante Leuchtkraft aus. Gerichtete Lichtführung und flexible Anwendung Die 6 Leuchtstoffröhren (À 55W) der walimex Flächenleuchte mit 330W lassen sich paarweise ab- und zuschalten, ganz wie die Situation es erfordert. Die 4 Abschirmklappen sorgen für eine gerichtete Lichtführung und exakte Abschattung. Im Vergleich zu Flächenleuchten mit Spiegelreflektor ist die Flächenleuchte kompakter und so einfacher zu packen und transportieren. Besonders komfortabel zeigt sich die Tageslichtleuchte zum einen durch den Neiger, mit dem ein einfaches Kippen der Flächenleuchte möglich ist. Zum anderen lassen sich auch Leuchtmittel mit anderen Farbtemperaturen nutzen. Dieses Mehr an Flexibilität sorgt für viel Spaß und Freude in Ihrem Fotostudio!

Ausstattung:
kompakt - leicht - mobil einfacher Transport durch kompakte Bauweise Dauerlicht-Flächenleuchte für Produktaufnahmen mit 2400 Lux ideales Licht für Akt- und Porträtfotografie als Alternative zur Blitzanlage aufgrund der Energiespartechnologie nur geringe Wärmeentwicklung hohe Lichtausbeute: 6 Lampen je 55W entsprechen ca. 900 Watt bei herkömmlichen Leuchtmitteln (Glühlampen) Farbtemperatur 7000-7200K Tageslicht problemloses Arbeiten in Programmautomatik möglich robustes Gehäuse mit Kühlöffnungen extrem lange Lebensdauer mit Neiger zum einfachen Kippen der Leuchte mit 4 Abschirmklappen zur Verringerung von Streulicht

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Entspricht Leistung einer Glühbirne: 900 W · Inhalt: 1 St. · Leistung: 330 W · Lichtfarbe: 7200 K · Lichtleistung: 2400 lx · Produkt-Art: Flächenleuchte · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 610 mm · Sockel: 2G11 · Weitere technische Daten: Länge Netzkabel: ca. 4m
Gewicht: ca. 6800g
Material : Metall, Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Flächenleuchte 330W, 6x 55W Lampen, mit Netzkabel und Abschirmklappen

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
610 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Entspricht Leistung einer Glühbirne:
900 W
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Walimex
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtleistung:
2400 lx
Leistung:
330 W
Lichtfarbe:
7200 K
Sockel:
2G11
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,11*
€ 352,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,88*
€ 339,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,13*
€ 323,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,35*
€ 305,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.