Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 330W SP Flächenleuchte 330 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057098-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17157
EAN/GTIN:
     4250234571579
Suchbegriffe:
4250234571579
Walimex
17157
330W SP
Flächenleuchte 330W SP

Voraussetzung für gelungene und erfolgreiche Shootings ist ohne Wenn und Aber die richtige Beleuchtung. Das weiche und gleichmäßige Licht einer Flächenleuchte ist gerade in der Produkt- und Porträtfotografie optimal geeignet, um dieses Ziel zu erreichen. Denn die sechs hochwertigen Leuchtmittel zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, stabile Farbtemperatur und konstante Leuchtkraft aus. Die 6 Leuchtstoffröhren (À 55W) der walimex Flächenleuchte mit 330W lassen sich paarweise ab- und zuschalten, ganz wie die Situation es erfordert. Die 4 Abschirmklappen sorgen für eine gerichtete Lichtführung und exakte Abschattung. Durch den Spiegelreflektor hinter den Leuchten wird das Licht noch effizienter genutzt. Sie erhalten also eine größere Lichtmenge im Vergleich zu herkömmlichen Flächenleuchten bei gleicher Wattzahl und sparen so Stromkosten. Durch die größere Bauweise wird die Leuchtfläche vergrößert, weshalb die Flächenleuchte sich besonders zum Fotografieren von größeren Produkten eignet. Besonders flexibel zeigt sich die Tageslichtleuchte zum einen durch die zwei Stativaufnahmen, mit denen eine Verwendung in Hoch- und Querformat möglich ist. Zum anderen lassen sich auch Leuchtmittel mit anderen Farbtemperaturen nutzen. Dieses Mehr an Flexibilität sorgt für viel Spaß und Freude in Ihrem Fotostudio!

Ausstattung:
groß - effizient - stark mit Spiegelreflektor zur effizienteren Nutzung von Licht Dauerlicht-Flächenleuchte für Produktaufnahmen mit 3300 Lux ideales Licht für Akt- und Porträtfotografie als Alternative zur Blitzanlage aufgrund der Energiespartechnologie nur geringe Wärmeentwicklung hohe Lichtausbeute: 6 Lampen je 55W entsprechen ca. 900 Watt bei herkömmlichen Leuchtmitteln (Glühlampen) Farbtemperatur 7300-7500K Tageslicht problemloses Arbeiten in Programmautomatik möglich robustes Gehäuse mit Kühlöffnungen extrem lange Lebensdauer zwei Stativaufnahmen zur Verwendung in Hoch- und Querformat mit 4 Abschirmklappen zur Verringerung von Streulicht

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Entspricht Leistung einer Glühbirne: 900 W · Inhalt: 1 St. · Leistung: 330 W · Lichtfarbe: 7500 K · Lichtleistung: 3300 lx · Produkt-Art: Flächenleuchte · Produktabmessung, Breite: 540 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 580 mm · Sockel: 2G11 · Weitere technische Daten: Länge Netzkabel: ca. 4m
Gewicht: ca. 8500g
Material : Metall, Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Flächenleuchte 330W, 6x 55W Lampen, mit Netzkabel und Abschirmklappen

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
580 mm
Produktabmessung, Breite:
540 mm
Entspricht Leistung einer Glühbirne:
900 W
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Walimex
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtleistung:
3300 lx
Leistung:
330 W
Lichtfarbe:
7500 K
Sockel:
2G11
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,30*
€ 333,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,31*
€ 322,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,07*
€ 310,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,04*
€ 294,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.