Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex FW-3970 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=68 - 172 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057087-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17145
EAN/GTIN:
     4250234571456
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex FW-3970 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=68 - 172 cm Schwarz inkl. Tasche

walimex FW-3970 Semi-Pro Stativ mit Neiger, 172cm

Stabiles Einsteiger-Stativ mit großer max. Arbeitshöhe von 172cm
Für Foto- und Videoaufnahmen geeignet
Abnehmbarer Stativkopf mit Panoramaskala
Max. Belastbarkeit: 4kg
Mit zwei Wasserwaagen und einer Libelle
Große Schnellwechselplatte mit Korkbeschichtung
Inkl. praktischer Transporttasche

Das walimex FW-3970 Semi-Pro Stativ mit Neiger richtet sich an ambitionierte Aufsteiger, die von einem Einsteigermodell aufrüsten wollen. Zählen Sie sich dazu? Dann ist das hochwertige Stativ von walimex mit Sicherheit die richtige Wahl für Sie. Das Stativ ist nicht nur hochwertig, es ist auch solide verarbeitet und zeichnet sich sowohl durch sein leichtes Gewicht als auch durch seine Stabilität aus - eine Kombination, die sich im mobilen Gebrauch als besonders wertvoll erweist. Das Stativ eignet sich für Foto- und Videoaufnahmen und verfügt über eine Skalierung unter dem Kugelkopf, was das Stativ für Panoramaschwenkungen zum idealen Equipment macht. Die Ausnivellierung des Stativs wird durch zwei Wasserwaagen und eine Libelle erleichtert. Der Stativkopf kann abgenommen werden und ist mit anderen Stativen kombinierbar. Die Schnellwechselplatte verfügt über eine Korkbeschichtung, was einem ungewollten Verdrehen der Kamera entgegen wirkt. An der Mittelsäule befindet sich ein nützlicher Haken, der das Anbringen eines Gewichtes zur Stabilisierung oder das Aufhängen der Tragetasche ermöglicht. Das Stativ ist bis ca. 4kg belastbar, was es ideal für die Benutzung mit Kompakt- und Spiegelreflexkameras macht. Zum mobilen Begleiter wird das leichtgewichtige Stativ dank der praktischen Transporttasche.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 172 cm · Arbeitshöhe (min.): 68 cm · Belastbar bis: 4 kg · Gewicht: 2290 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Metall,Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x walimex FW-3970 Semi-Pro Stativ mit Neiger, 172cm mit Schnellwechselplatte sowie praktischer Transporttasche

Weitere Suchbegriffe: 4250234571456, Walimex, 17145, FW-3970
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 42,41*
€ 51,87*
€ 3,50*
ab € 45,93*
€ 56,14*
Lager 102
204
Frei Haus
ab € 45,01*
€ 56,15*
4 Tage
4
€ 4,49*
ab € 47,64*
€ 58,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.