Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 3-fach Blitz- & Schirmhalter Blitz- und Schirmhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057083-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17135
EAN/GTIN:
     4250234571357
Suchbegriffe:
4250234571357
Walimex Pro
17135
3-fach Blitz- & Schirmhalter
Walimex Pro 3-fach Blitz- & Schirmhalter Blitz- und Schirmhalter

walimex pro 3-fach Blitz- & Schirmhalter

robuste Halterung zur Aufnahme von bis zu drei Kompaktblitzen und einem Schirm
mehr Blitzleistung für umfangreiche Studiobeleuchtung
neigbar von ca. -60°
bis °
mit 5/8 Zoll Spigotaufnahme zum Anschluss an Lampenstativen
sehr stabil und belastbar
passend für alle Blitzgeräte mit Standard-Blitzschuh
für Minolta/Sony mit optional erhältlichem Blitzschuh geeignet

Verdreifachen Sie Ihre Blitzleistung mit der walimex pro Kombination aus Blitz- und Schirmhalter. Auf einfache Art bietet dieses Produkt die Möglichkeit für eine umfangreiche Studiobeleuchtung mit drei Kompaktblitzen und einem Reflex- oder Durchlichtschirm. Der Halter lässt sich von ca. -60° bis +60° neigen, was besonders praktisch bei Blitzgeräten ohne verstellbaren Winkel ist. Er lässt sich auf allen herkömmlichen Lampenstativen befestigen und sorgt somit mit wenig Aufwand für tolle Resultate.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Länge: ca. 12cm
Stativanschluss: 5/8 Zoll Spigotaufnahme
Zubehöranschluss: 3x Blitzschuh, 1x Loch für Schirme
Gewicht: ca. 120g
Material: Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex pro 3-fach Blitz- & Schirmhalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Blitz- und Schirmhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 27,57*
€ 33,75*
€ 3,50*
ab € 28,26*
€ 33,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.