Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 17116 17116 Blitzschienensystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057072-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17116
EAN/GTIN:
     4250234571166
Suchbegriffe:
Blitzschiene
walimex C-Blitzschiene

Konzentration auf das Wesentliche: Das ist das Motto der walimex C-Blitzschiene. Befestigen Sie damit Leuchten, Kompaktblitze oder Mikrofone neben Ihrem Camcorder oder Ihrer Kamera. Dank der durchdachten C-Form lassen sich sogar Camcorder mit aufgeklapptem Display ohne Probleme aufnehmen. Ausgestattet mit einem Standardblitzschuh, der sich um 90° verschieben lässt, sind Sie bezüglich der Leuchten-Positionierung sehr variabel. Und auch die um 360° schwenkbare Schiene trägt ihr übriges zu einer flexiblen Ausrichtung bei. Vielfältige Einstellmöglichkeiten können so für fabelhafte Ergebnisse sorgen. Dank des geringen Gewichts und der kompakten Maße findet die Schiene zudem Platz in jeder Fototasche.

Ausstattung:
Blitzschiene für die Aufnahme von LED-Leuchten, Kompaktblitzen und Co. perfekt im Zusammenspiel mit Camcordern und Kameras vielfältige Einstellmöglichkeiten dank flexiblem Standardblitzschuh Schiene lässt sich um 360° schwenken mit 1/4 Zoll Gewinde und kameraschonender Gummierung sehr kompakt, stabil und leichtgewichtig

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Blitzschienensystem · Weitere technische Daten: Maße (LxB, zusammengeklappt): ca. 15x10cm
Kameraanschluss: 1/4 Zoll Gewinde
Zubehöranschluss: Standardblitzschuh
Farbe: schwarz
Material: Metall, Kunststoff, Gummi
Gewicht: ca. 100g

Lieferumfang:
1x walimex C-Blitzschiene inkl. Standardblitzschuh und 1/4 Zoll Kameraanschluss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Blitzschienensystem
Weitere Suchbegriffe: 4250234571166, Walimex, 17116
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,46*
€ 16,69*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,77*
€ 17,61*
€ 3,50*
ab € 16,94*
€ 20,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.