Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17115 Doppelklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057071-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17115
EAN/GTIN:
     4250234571159
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Walimex 17115 Doppelklemme

walimex Doppel-Superklemme

ultimatives Befestigungswerkzeug im Studiobereich
fast unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten
passt an Lampenstativen, Hintergrundgestellen, Auslegearmen, Kanten, Platten, uvm
Klemmbereich von ca. 10-60mm
sitzt bombenfest
im Vergleich zur normalen Superklemme noch mehr Möglichkeiten

Mit der Doppel-Superklemme haben Sie fast unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. So können Sie mit ihr z.B. eine Hintergrundstange auf zwei Lampenstativen mit 5/8 Zoll Spigot befestigen oder einen Auslegearm beispielsweise an einer Tischplatte montieren. Somit erreichen Sie ein höchstes Maß an Flexibilität.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 950g
Material: Metall, Kunststoff (Griffe)

Lieferumfang:
1x walimex Doppel-Superklemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 100 x 180 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Doppelklemme
Weitere Suchbegriffe: 4250234571159, Walimex, 17115, Doppel-Superklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 57,08*
€ 65,13*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 65,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.