Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Beauty Ring Ringlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057054-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17071
EAN/GTIN:
     4250234570718
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Kameraleuchte
walimex Leuchtmittel für Beauty Ringleuchte, 40W

Ausstattung:
äußere Ersatzlampe für Beauty Ringleuchte 90W Ringröhre mit 40W zum einfachen Einklipsen Farbtemperatur: ca. 5300-5500K

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Ringlicht

Lieferumfang:
1x walimex Leuchtmittel für Beauty Ringleuchte, 40W

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe: Videolampe, Videoleuchte, ringleuchte walimex, ringleuchte, foto ringleuchten, 4250234570718, Walimex, 17071, Beauty Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.