Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Beauty Ring Ringlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057052-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17069
EAN/GTIN:
     4250234570695
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte walimex
Walimex Beauty Ring Ringlicht

walimex Leuchtmittel für Beauty Ringleuchte, 22W

Innere Ersatzlampe für Beauty Ringleuchte 90W Leistung (22W)
Innere Ersatzlampe für Beauty Ringleuchte 50W Leistung (22W)
Ringröhre mit 22W
zum einfachen Einklipsen
Farbtemperatur: ca. 5300-5500K

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
1x walimex Leuchtmittel für Beauty Ringleuchte, 22W

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe: foto ringleuchten, ringleuchte, 4250234570695, Walimex, 17069, Beauty Ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 24,93*
€ 31,30*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 24,49*
€ 31,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.