Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 17065 Batteriehandgriff Passend für:Canon 450D, Canon 500D, Canon 1000D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057048-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17065
EAN/GTIN:
     4250234570657
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
Batteriehalter
Batteriehalterung
walimex pro Batteriehandgriff Canon 450D/500D/1000

Power satt für Ihre nächsten Foto-Abenteuer! Mit unserem praktischen Batteriehandgriff wird Ihre Canon EOS 450D/ 500D oder 1000D Kamera zu einem absoluten Leistungs-Dauerläufer. Die Bedienung ist denkbar einfach: Schalten Sie Ihre Kamera aus, öffnen den Batteriefachdeckel und nehmen die Batterien heraus, nehmen die Schutzkappe vom Batteriegriff und schieben diesen in den Batterieschacht. Sie können bereits nach wenigen Sekunden loslegen und von der zusätzlichen Leistung profitieren. Die ergonomische und kompakte Bauform unterstützt dabei das Handling der Kamera, v.a. bei Aufnahmen mit langen und schweren Objektiven. Die rutschsichere Grifffläche verhindert ungewolltes Entgleiten und sorgt somit für die nötige Sicherheit. Besonders flexibel zeigt sich der Griff bei der Stromversorgung: Sie können ihn entweder mit zwei Lithium-Ionen-Akkus (z.B. LP-E5) betreiben oder aber mit sechs Mignon-Batterien, ganz wie Sie wünschen und was Sie gerade zur Hand haben. Der Batteriehandgriff brilliert durch einige Besonderheiten, die das Fotografieren zu einem absoluten Vergnügen machen. So verfügt der Handgriff über verschiedene Bedienelemente, die auch auf Ihrer Kamera vorhanden sind, wie z.B. AE-Speicherung/FE-Blitzbelichtungsspeicherung, eine Taste für die AF-Messfeldwahl und Belichtungskorrektur. Vervollständigt wird das Ganze durch ein Drehrad zur Einstellung von Blende und Verschlusszeit. Besonders hilfreich sind diese Knöpfe und Funktionen wegen der besseren Erreichbarkeit für Hochformataufnahmen. Selbstverständlich ist der Batteriehandgriff auch mit einem entsprechenden Stativgewinde ausgestattet, so dass auch die feste Verbindung mit einem Stativ, z.B. bei längeren Shootings, gewährleistet ist. Weitere Information zur Nutzung des Handgriffes, z.B. das öffnen des Batteriefachdeckels, finden Sie in der Bedienungsanleitung im Downloadbereich.

Ausstattung:
kompakt - flexibel - praktisch passend für Canon EOS 450D/ 500D/ 1000D verlängert die Akkulaufzeit der Kamera ohne lästiges Akkuwechseln mit vielfältigen Funktionen, z.B. Belichtungskorrektur, AE-Speicherung, etc. besonders handlich bei Hochformataufnahmen operabel mit zwei Lithium-Ionen-Akkus (z.B. LP-E5) oder sechs Mignon-Batterien rutschsichere Grifffläche mit 1/4 Zoll Kamera- und Stativanschluss

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Passend für: Canon 450D,Canon 500D,Canon 1000D · Produkt-Art: Batteriehandgriff · Weitere technische Daten: Maße (LxBxH): ca. 13x8x11,5cm
Gewicht: ca. 290g
Farbe: schwarz
Stromversorgung: 2 Lithium-Ionen-Akkus (z.B. LP-E5) oder 6 Mignon-Batterien (nicht enthalten)
Kameraanschluss: 1/4 Zoll Gewinde
Stativanschluss: 1/4 Zoll

Lieferumfang:
1x walimex pro Batteriehandgriff für Canon EOS 450D/ 500D/ 1000D mit Schutzkappe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Passend für:
Canon 450D | Canon 500D | Canon 1000D
Produkt-Art:
Batteriehandgriff
Weitere Suchbegriffe: 4250234570657, Walimex Pro, 17065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,33*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,97*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,91*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,91*
€ 62,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04906301124
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.