Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17039 Doppelklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057041-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17039
EAN/GTIN:
     4250234570398
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Walimex 17039 Doppelklemme

walimex Doppelclip

kraftvolle Doppel-Klemme für den flexiblen Einsatz im Studio
ideal zur Befestigung von Folien, Reflektoren, Stoffen, etc
beide Klemmen drehbar um 360°
Klemmbereich jeweils bis max. 3cm
sehr stabile Metall-Verarbeitung

Wie im Leben kommt es auch in der Fotografie auf gute Verbindungen an. Verbindungen, die sich durch ihre Stabilität und Zuverlässigkeit auszeichnen. Der Doppelclip von walimex fällt definitiv in diese Kategorie, denn er verbindet Ihre Studiohelfer auf simple und praktische Art miteinander. Befestigen Sie z.B. farbige Studiofilter an Standard-Reflektoren oder leichte und kleine Falt-Reflektoren an einem Hintergrundsystem. Den Einsatzmöglichkeiten sind keinerlei Grenzen gesetzt! Da beide Klemmen jeweils um 360° drehbar sind, sind Sie zudem sehr flexibel bezüglich Anbringung und Positionierung. Die Federzwingen sind besonders kraftvoll und garantieren stabile Verbindungen und sind damit genau das, was Sie im Studio brauchen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Klemmbreite: ca. 8cm
Klemmbereich: ca. 3cm
Gewicht: ca. 170g
Material: Metall

Lieferumfang:
1x walimex Doppelclip

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Doppelklemme
Weitere Suchbegriffe: 4250234570398, Walimex, 17039, Doppelclip
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 21,56*
€ 26,15*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 26,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.