Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Daylight Stripe Flächenleuchte 110 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057040-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17038
EAN/GTIN:
     4250234570381
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex Daylight Stripe 110W mit Abschirmklappen

Platz für Kreativität und neue Ideen bieten wir Ihnen mit dem Daylight Stripe von walimex. Etwas unkonventionell und ganz und gar revolutionär sorgt es mit 110W für einzigartige Resultate, die nicht nur in der Fotografie Highlights schaffen. Das Daylight ist mit nur 20cm Breite extrem schmal und damit vielen anderen Striplights überlegen. In der Produktfotografie sorgt es damit nämlich für noch genauere Lichtkanten und ganz besondere Lichtreflexe. Das Gerät ist mit zwei 55W Stableuchten ausgestattet und lässt sich mit voller und halber Leistung betreiben. Für gezielte Lichtführung sorgen die beiden Abschirmklappen. Tolle Einzelheiten machen das Ganze perfekt. So lässt sich beispielsweise die Diffusorfolie besonders schnell einsetzen, da sie einfach mit Klettband zu befestigen ist. Ein stabiler Neiger sorgt für flüssige Kippbewegungen von -90° bis +90°. Auch der Einsatz von Kameras mit Automatikfunktion ist problemlos möglich.

Ausstattung:
extrem schmales Stripe-Daylight für den kreativen Einsatz bei Foto- und Videoaufnahmen zwei lichtstarke Stableuchten À 55W, einzeln zu- und abschaltbar perfekt für exakte Lichtkanten und lange, schmale Lichtreflexe Abschirmklappen für noch schmalere und genauere Lichtführung Diffusorfolie einfach mit Klett montierbar auch ideal geeignet für spiegelnde, glänzende Objekte

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Inhalt: 1 St. · Leistung: 110 W · Lichtfarbe: 7300 K · Lichtleistung: 1100 lx · Produkt-Art: Flächenleuchte · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 8860g
Material: Metall, Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Daylight Stripe 110W mit Abschirmklappen und Diffusorfolie

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Walimex
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtleistung:
1100 lx
Leistung:
110 W
Lichtfarbe:
7300 K
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234570381, Walimex, 17038, Daylight Stripe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,84*
€ 264,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,53*
€ 253,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,53*
€ 247,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,32*
€ 239,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.