Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona Gimbal Stativkopf TK-I Gimbal mechanisch 3/8 Zoll Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057031-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     17020
EAN/GTIN:
     4250234570206
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
mantona Gimbal Stativkopf TK-I

mantona Gimbal Stativkopf Der professionelle Gimbal Stativkopf ist ideal für die Verwendung langer, schwerer Brennweiten in der Sport- oder Naturfotografie. Er wurde entwickelt, um das vertikale und horizontale Verfolgen von sich schnell bewegenden Objekten leicht zu machen und ein Abkippen des Objektivs bzw. der Kamera zu verhindern, wie es bei Kugelköpfen passieren kann. Somit wird der Schwerpunkt der Ausrüstung optimal ausbalanciert. Präzise Einstellung und Skalierung Durch die Skalierung an der Grundplatte und des Stativarms, kann man die Neigungs- und Panoramaeinstellung präzise vornehmen und einfach nachstellen. Durch die variable Neigungsfunktion können zudem verschiedene Winkel realisiert werden. Die Präzisionskugellager sorgen zudem für sanfte Einstellungen, welche variabel arretiert werden können und die einer reibungslosen Bewegung ohne Haftreibung dienen. Hohe Funktionalität Ausgestattet ist der Stativkopf zudem mit einer Schnellwechselplatte, einer Drehklemmung und einer Drucksicherung, welches die Kamera oder das Objektiv befestigt. Der 3/8 Zoll Anschluss lässt sich auf jedem Stativ montieren und dient somit für perfekt ausgerichtete Fotos. Bei einer Belastbarkeit von ca. 10kg können auch große Teleobjektive sorglos montiert werden.

Ausstattung:
hochwertige „Affenschaukel“ für große Teleobjektive ideal für Sport- und Naturfotografie oder auch Panoramafotografie schnelle und einfache Handhabung Präzisionskugellager sorgt für sanfte Bewegungen inkl. Schnellwechselplatte mit Drehklemmung und Drucksicherung 4 Fixierungen (Friktionseinstellung) max. Belastbarkeit: ca. 10kg

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Belastbar bis Gewicht: 10 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1400 g · Material (Details): Metall · Produkt-Art: Gimbal mechanisch · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Weitere technische Daten: Max. Belastbarkeit: ca. 10kg
Höhe: ca. 240mm
Gewicht: ca. 1400g
Farbe: schwarz
Material: Metall
Stativgewinde: 3/8 Zoll

Lieferumfang:
1x mantona Gimbal Stativkopf TK-I inkl. Schnellwechselplatte

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material (Details):
Metall
Belastbar bis Gewicht:
10 kg
Gewicht:
1400 g
Produkt-Art:
Gimbal mechanisch
Weitere Suchbegriffe: 4250234570206, Mantona, 17020, Gimbal Stativkopf TK-I, steadycam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 206,72*
€ 223,59*
€ 4,90*
ab € 223,43*
€ 229,59*
€ 3,50*
ab € 232,41*
€ 238,87*
€ 4,49*
ab € 239,00*
€ 246,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,59*
€ 259,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,19*
€ 249,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,61*
€ 244,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,72*
€ 239,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.